Raccord instantané pneumatique Festo QSMT-6-100

Connecteur en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSMT-6-100
Rubix :0326-2574101
Fabricant :130783
EAN :4052568025045
UNION EN T QSMT-6-100

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : UNION EN T QSMT-6-100


Union en T QSMT-6-100 Taille=Mini, Diamètre nominal=3,4 mm, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=100, Conception=Principe push-pull
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Profilmini
Raccordement 26 mm
Température maxi80 °C
502,00 € HT
/ 100 unités
602,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours