Raccord instantané pneumatique Festo NPQH-P-S6-P10

Bouchon d'obturation

Voir les informations techniques

Références

Festo :NPQH-P-S6-P10
Rubix :0326-2563912
Fabricant :578258
EAN :4052568059613
BOUCHON OBTUR. NPQH-P-S6-P10

Résumé technique

Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON OBTUR. NPQH-P-S6-P10


Bouchon d'obturation NPQH-P-S6-P10 Taille=Standard, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 20 bar, Fluide de service=(* Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Eau conforme à la déclaration du fabricant sur www.festo.com)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton/fpm/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 16 mm
Profilstandard
Raccordement 26 mm
Température maxi150 °C
18,00 € HT
/ 10 unités
21,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours