Raccord instantané pneumatique Parker 3119 06 10
Legris Banjo Double BSPP Métrique 3129
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Parker :3119 06 10
Rubix :4439-2014282
Fabricant :3119 06 10
EAN :0820099227580


Résumé technique
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
Documents
Détails articles : RACCORD INST BANJO DOUBLE OPPOSE PLAST FILET LN M1/8 CY 2X TUBE 6
Connexion de 2 tubes à un angle de 90° à un orifice fileté. La sortie du tube peut être orientée pendant le montage.
- construction solide,
- flux d'air complet,
- contrôle de qualité et datation de chaque unité afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
- construction solide,
- flux d'air complet,
- contrôle de qualité et datation de chaque unité afin de garantir la qualité et la traçabilité,
- RoHS et ISO 14743.
Application : Robotique, automobile, pneumatique, textile, emballage, vide
Matériau du corps : Laiton, nickelé, polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet G 1/8 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 13
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.013
Matériau du corps : Laiton, nickelé, polymère technique
Marque : Parker, Legris
Configuration : Tube vers port
Connexion 1 Taille : 6 mm D.E. du tube
Connexion 1 Taille : 6 mm (D.E.)
Connexion 1 Type : Tube
Connexion 2 Taille : Filet G 1/8 pouce
Connexion 2 Taille : G 1/8
Type de connexion 2 : Mâle, BSPP
Type de connexion 2 : Mâle BSPP
Division : Low Pressure Connectors Europe Division
Pour type de fluide : Air (air comprimé), autres fluides : Veuillez nous consulter
Matériau de la bague de serrage : Acier inoxydable
Taille de l'hexagone : 13
Type d'hexagone : Hexagone métrique
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, traitement industriel, traitement chimique, électronique, semi-conducteurs, production d'énergie, énergie renouvelable, transport, machines hors route
Température de fonctionnement maximale : 80
Température de fonctionnement minimale : -20
Série de produits : LF 3000®
Style de produit : Banjo
Type de produit : Raccords pneumatiques Push-In - LF 3000®
Quantité par boîte : 10
Matériau du joint : NBR
Forme : Coude 90°
Technologie : Manipulation de fluides et de gaz
Pression de vide : 755
Poids : 0.013
Informations techniques
Attributs
| Matière | polymère technique, laiton nickelé (corps) ; nbr (joint) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 6 mm |
| Profil | 3119 |
| Raccordement 2 | 1/8 in |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,50 € HT
/ 10 unités
178,20 € TTC

- Livraison habituellement sous (20) jours