Raccord instantané pneumatique Festo QSKL-1/8-6

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSKL-1/8-6
Rubix :0326-2573977
Fabricant :153430
EAN :4052568034634
COUDE MIXTE A-O QSMKL-1/8-6

Résumé technique

Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COUDE MIXTE A-O QSMKL-1/8-6


Coude mixte auto-obturant QSKL-1/8-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=3 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=1
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt (boîtier);pom (bague de déverrouillage);nbr (joint);acier inoxydable fortement allié (griffe de retenue du tube)
Raccordement 1r 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
10,16 HT
/ unité
12,19 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours