Raccord instantané pneumatique Festo CRQSS-8
CRQS Connecteur de cloison enfichable
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRQSS-8
Rubix :0326-2240947
Fabricant :164213
EAN :4052568073275

Résumé technique
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
Détails articles : TRAVERSEE CL.QS CRQSS-8 164213
Connecteur enfichable à cloison CRQSS-8 Taille=Standard, Diamètre nominal=5,7 mm, Position de montage=N'importe laquelle, Taille du récipient=1, Structure de conception=Push/pull principle
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable fortement allié |
|---|---|
| Raccordement 1 | 8 mm |
| Profil | crqss |
| Raccordement 2 | 8 mm |
| Température maxi | 120 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,85 € HT
/ unité
148,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours