Références
Festo :TCK-1/2-PK-13
Rubix :0326-2240938
Fabricant :4101
EAN :4052568064440
Détails articles : RACC. RAP. EN T TCK-1/2-PK-13 4101
Raccord rapide en T TCK-1/2-PK-13 orientable avec deux bagues d’étanchéité. Diamètre nominal=11,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Position de montage=indifférent, Raccord pneumatique 1=Filetage G1/2, Raccord pneumatique 2=pour raccord cannelé diamètre interne 13 mm avec écrou
Informations techniques
Attributs
| Matière | zinc injecté (boîtier);aluminium (écrou) |
|---|---|
| Raccordement 1 | g 1/2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,60 € HT
/ unité
75,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours