Conditionnement de l'air - Accessoire Festo MS6-WPM-D
Support de montage MS6-WPM
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-WPM-D
Rubix :0326-2577286
Fabricant :526073
EAN :4052568083472
Détails articles : EQUERRE DE FIX. MS6-WPM-D
Équerre de fixation MS6-WPM-D de la série MS, convient aux trous de fixation de la série M. Taille=6, Série=MS, Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Température du fluide=-10 - 60 °C, Poids du produit=144 g
Informations techniques
Attributs
| Type | support de montage série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,23 € HT
/ unité
57,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours