Conditionnement de l'air - Accessoire SMC E210-P

Bouchon Modulaire

Voir les informations techniques

Références

SMC :E210-P
Rubix :0338-2370770
Fabricant :00542682
BOUCHON MODULAIRE

Résumé technique

Typeadaptateur modulaire
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BOUCHON MODULAIRE


La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.

Points forts

-Assemblage de l'adaptateur de tuyauterie - ancien style
Démontage de l'équipement sans enlever la tuyauterie
Assemblage aux FRL en serrant simplement les vis
Attaches de type "L" et "T".

Informations techniques


Attributs
Typeadaptateur modulaire
Matièrezinc moulé sous pression
Diamètre de filetage (pouce)1/8 ''
6,14 € HT
/ unité
7,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours