Appareil de congélation Virax 221070, Puissance: 309 W | Diamètre min: 12 mm
Congelateur Siberia
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Virax :221070
Rubix :0152-5064248
EAN :3521742210702

Documents
Détails articles : CONGELATEUR SIBERIA
Il permet de remplacer les radiateurs ou robinets sans avoir à vidanger le système d’eau d’un chauffage. Il forme rapidement un bouchon de glace dans le tube, sans polluer l’environnement. Les pinces frigorigènes sont équipées d’un lecteur de temperature pour mieux suivre le processus de congélation. La fixation par vis de serrage intégrées aux pinces est très rapide. Moteur : 230V ~50Hz. Puissance frigorifique : 310W à -30°C. Classe de protection : IP 20. Réfrigérant : R404A 110g.
Points forts
Nouveau modèle plus performant avec indicateur de température, pour geler les tubes sans problèmes, rapide et sûr.
Les plus "Siberia" : Economique à l’usage (pas d'utilisation de bouteille de gaz). - Temps de congélation très court. - Corps en PEHD léger et résistant aux chocs. - Déplacement aisé grâce à son bras et ses roulettes “type chariot”.
Les plus "Siberia" : Economique à l’usage (pas d'utilisation de bouteille de gaz). - Temps de congélation très court. - Corps en PEHD léger et résistant aux chocs. - Déplacement aisé grâce à son bras et ses roulettes “type chariot”.
Informations techniques
Attributs
| Puissance | 309 W |
|---|---|
| Diamètre min | 12 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 067,02 € HT
/ unité
2 480,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
