Compresseur Tecnoair 897764
COMPRESSEUR 1.5CV - 6L - SANS HUILE
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Réf. remplacée :894181
Tecnoair :897764
Rubix :Z900-7338280
Fabricant :897764
EAN :3660338501418


Résumé technique
| Puissance moteur | 1,1 kW |
|---|---|
| Pression | 8 bar |
| Capacité du réservoir | 6 l |
Documents
Détails articles : COMPRESSEUR 1.5CV-1/D 6L SH SANS HUILE
Compact, léger et nécessitant peu d'entretien, le compresseur à piston Tecnoair 1.5CV - 6L - sans huile est la solution idéale pour les applications pneumatiques ponctuelles. Conçu pour une utilisation facile et sûre, il répond aux besoins des petits ateliers ou des artisans.
Caractéristiques :
Ce compresseur Tecnoair se distingue par son moteur électrique de 1,5 CV, son fonctionnement silencieux et sa conception sans lubrification, qui garantit une absence totale de pollution de l'air comprimé. Son réservoir de 6 litres permet de réaliser des tâches rapides comme le soufflage, le gonflage, le clouage ou encore l'agrafage. Il n'est pas fait pour une utilisation intensive. Sa transmission directe offre un rendement optimal et une consommation énergétique maîtrisée d'un peu plus d'un kW/h. Il est facilement transportable et se range aisément grâce à une poignée sur le dessus.
Spécifications :
- Puissance moteur : 1,1 kW (1,5 CV).
- Réservoir : 6 litres.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz monophasé.
- Pression maximale : 8 bars.
- Volume engendré : 160 l/min.
- Transmission : directe.
- Vitesse de rotation : 2450 tr/min.
- Nombre de cylindres : 1.
- Nombre d'étages : 1.
- Niveau sonore : 85 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 360 x 300 x 480 mm.
- Poids : 11 kg.
- Sortie : 1 raccord rapide multiprofil.
- Lubrification : sans huile.
- Référence Tecnoair : 897764.
Normes :
Le compresseur Tecnoair 1.5CV - 6L est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives européennes applicables. Il est fabriqué selon les normes CE en vigueur pour les équipements électromécaniques et de pression, incluant la directive machine, la directive basse tension et la directive CEM.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque experte en solutions d'air comprimé industriel du groupe Rubix. Elle propose une gamme complète de compresseurs à pistons et à vis, sécheurs, filtres, purgeurs de condensats et séparateurs huile-eau, conçue pour optimiser la performance des professionnels. 80 % des composants sont fabriqués en Europe et l'ensemble des produits sont garantis un an.
Caractéristiques :
Ce compresseur Tecnoair se distingue par son moteur électrique de 1,5 CV, son fonctionnement silencieux et sa conception sans lubrification, qui garantit une absence totale de pollution de l'air comprimé. Son réservoir de 6 litres permet de réaliser des tâches rapides comme le soufflage, le gonflage, le clouage ou encore l'agrafage. Il n'est pas fait pour une utilisation intensive. Sa transmission directe offre un rendement optimal et une consommation énergétique maîtrisée d'un peu plus d'un kW/h. Il est facilement transportable et se range aisément grâce à une poignée sur le dessus.
Spécifications :
- Puissance moteur : 1,1 kW (1,5 CV).
- Réservoir : 6 litres.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz monophasé.
- Pression maximale : 8 bars.
- Volume engendré : 160 l/min.
- Transmission : directe.
- Vitesse de rotation : 2450 tr/min.
- Nombre de cylindres : 1.
- Nombre d'étages : 1.
- Niveau sonore : 85 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 360 x 300 x 480 mm.
- Poids : 11 kg.
- Sortie : 1 raccord rapide multiprofil.
- Lubrification : sans huile.
- Référence Tecnoair : 897764.
Normes :
Le compresseur Tecnoair 1.5CV - 6L est conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé des directives européennes applicables. Il est fabriqué selon les normes CE en vigueur pour les équipements électromécaniques et de pression, incluant la directive machine, la directive basse tension et la directive CEM.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque experte en solutions d'air comprimé industriel du groupe Rubix. Elle propose une gamme complète de compresseurs à pistons et à vis, sécheurs, filtres, purgeurs de condensats et séparateurs huile-eau, conçue pour optimiser la performance des professionnels. 80 % des composants sont fabriqués en Europe et l'ensemble des produits sont garantis un an.
Points forts
- Sans huile : aucun entretien de lubrification, air propre garanti pour les applications sensibles.
- Format compact et faible poids : idéal pour les espaces réduits ou les interventions mobiles, facile à transporter et à ranger.
- Rendement optimisé : transmission directe à haut rendement, mise en pression rapide.
- Format compact et faible poids : idéal pour les espaces réduits ou les interventions mobiles, facile à transporter et à ranger.
- Rendement optimisé : transmission directe à haut rendement, mise en pression rapide.
Applications
Ce petit compresseur est conçu pour les usages ponctuels et intermittents dans les domaines du bâtiment, de l'artisanat, de la décoration, de la maintenance et des petits ateliers. Il est parfaitement adapté aux tâches de soufflage de surfaces, au gonflage de pneus ou de matériels gonflables, ainsi qu'à l'utilisation d'outils pneumatiques légers tels que les agrafeuses, cloueurs ou aérographes.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 1,1 kW |
|---|---|
| Pression | 8 bar |
| Capacité du réservoir | 6 l |
| Débit | 160 l/min |
| Poids | 11 kg |
| Niveau sonore | 85 dB |
| Tension | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
270,10 € HT
/ unité
324,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h