Filtres
Catégories
  • pneumatique (6)
  • filtration et entretien (1)
  • 1Marque
  • abac
    (7)
  • 7 produit(s) avec 7 référence(s) :

    Pertinence
    brand logobrand logo

    Compresseur Abac 1839025636

    • abac :1839025636
    • rubix :0208-7354522
    • fabricant :1839025636
    • Livraison habituellement sous (16) jours
    • Puissance moteur:4 kW
    • Pression:10 bar
    • Capacité du réservoir:200 l
    4 393,00 € HT
    / unité
    Au lieu de 4 534,66 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Compresseur Abac 1839025642

    • abac :1839025642
    • rubix :0208-7354521
    • fabricant :1839025642
    • Livraison habituellement sous (16) jours
    • Puissance moteur:7,5 kW
    • Pression:10 bar
    • Capacité du réservoir:200 l
    7 375,00 € HT
    / unité
    Au lieu de 7 479,36 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Systèmes d'air comprimé - Accessoire Abac 8973005861

    • abac :8973005861
    • rubix :0203-7118625
    • fabricant :8973005861
    • Epuisé
    • Type:femelle
    62,76 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Systèmes d'air comprimé - Accessoire Abac 8973035123

    • abac :8973035123
    • rubix :0203-7049430
    • fabricant :8973035123
    • Epuisé
    • Type:kit joint b 6000
    119,01 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Compresseur Abac 4116020252

    • abac :4116020252
    • rubix :0203-7029689
    • fabricant :4116020252
    • Epuisé
    • Puissance moteur:5,5 kW
    • Pression:10 bar
    • Capacité du réservoir:500 l
    2 919,00 € HT
    / unité
    Au lieu de 3 258,83 €
    Promotion
    brand logobrand logo

    Filtre complet à air de cabine Abac 8973035878

    • abac :8973035878
    • rubix :0203-7316059
    • fabricant :8973035878
    • Epuisé
    • Type:fc2
    37,03 € HT
    / unité
    brand logo
    brand logobrand logo

    Soufflette Abac 8000111551

    • abac :8000111551
    • rubix :0203-7029717
    • fabricant :2809913620
    • Epuisé
    • Raccordement 1:g1/4
    181,20 € HT
    / unité