Compresseur Worthington Creyssensac 6270336600
Compresseur DIXAIR DNX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Worthington Creyssensac :6270336600
Rubix :0208-7079750
Fabricant :6270336600




Résumé technique
| Puissance moteur | 5,5 kW |
|---|---|
| Pression | 11 bar |
| Capacité du réservoir | 500 l |
Documents
Détails articles : COMPRESSEUR PIST.DIXAIR 5,5KW 50M3/H 11BAR 7,5CV 400TRI 500L
Le compresseur DNXPRO6500 de Worthington Creyssensac est une solution de choix pour les professionnels recherchant puissance, fiabilité et performance constante. Conçu pour répondre aux besoins des ateliers et des industries, ce compresseur bi-étagé offre un débit d'air élevé, une pression stable et une longue durée de vie.
Caractéristiques :
Ce compresseur est conçu avec une pompe bi-étagée à cylindres en fonte, entraînée par courroie pour un fonctionnement à basse vitesse. Cette architecture assure une réduction significative de l'usure mécanique et du niveau sonore. Son refroidisseur final permet d'améliorer la qualité de l'air comprimé, en évitant la surchauffe. Le compresseur est équipé de composants haute pression certifiés, dont une cuve de 500 litres, pour garantir sécurité et performance. Le modèle présente également un châssis renforcé et un système de ventilation optimisé pour prolonger la durée de vie de ses composants.
Spécifications :
• Puissance moteur : 7,5 ch (5,5 kW)
• Vitesse de rotation : 1250 tr/min
• Débit d'air aspiré : 827 l/min (50 m³/h)
• Niveau sonore : 102 dB(A)
• Alimentation électrique : triphasée
• Type d'entraînement : par courroie
• Dimensions : 1940 x 600 x 1315 mm
• Poids : 215 kg
Informations sur la marque :
Fondée en 1934 par Elie Creyssensac, la société Worthington Creyssensac s’est d’abord fait un nom dans l’industrie automobile grâce à ses compresseurs à pistons. L’ajout de compresseurs à vis en 1966 a marqué une nouvelle étape de développement, consolidée par la fusion avec Worthington en 1973, qui a permis d’étendre son réseau de distribution. Depuis plus de 90 ans, la marque incarne l’innovation dans le domaine de l’air comprimé. Aujourd’hui présente à l’échelle mondiale, Worthington Creyssensac propose des systèmes performants et fiables, conçus pour répondre aux exigences spécifiques de chaque client. Son ambition est d’être le premier choix en matière de solutions d’air comprimé, grâce à une gamme complète et évolutive de produits à la fois robustes et efficaces.
Caractéristiques :
Ce compresseur est conçu avec une pompe bi-étagée à cylindres en fonte, entraînée par courroie pour un fonctionnement à basse vitesse. Cette architecture assure une réduction significative de l'usure mécanique et du niveau sonore. Son refroidisseur final permet d'améliorer la qualité de l'air comprimé, en évitant la surchauffe. Le compresseur est équipé de composants haute pression certifiés, dont une cuve de 500 litres, pour garantir sécurité et performance. Le modèle présente également un châssis renforcé et un système de ventilation optimisé pour prolonger la durée de vie de ses composants.
Spécifications :
• Puissance moteur : 7,5 ch (5,5 kW)
• Vitesse de rotation : 1250 tr/min
• Débit d'air aspiré : 827 l/min (50 m³/h)
• Niveau sonore : 102 dB(A)
• Alimentation électrique : triphasée
• Type d'entraînement : par courroie
• Dimensions : 1940 x 600 x 1315 mm
• Poids : 215 kg
Informations sur la marque :
Fondée en 1934 par Elie Creyssensac, la société Worthington Creyssensac s’est d’abord fait un nom dans l’industrie automobile grâce à ses compresseurs à pistons. L’ajout de compresseurs à vis en 1966 a marqué une nouvelle étape de développement, consolidée par la fusion avec Worthington en 1973, qui a permis d’étendre son réseau de distribution. Depuis plus de 90 ans, la marque incarne l’innovation dans le domaine de l’air comprimé. Aujourd’hui présente à l’échelle mondiale, Worthington Creyssensac propose des systèmes performants et fiables, conçus pour répondre aux exigences spécifiques de chaque client. Son ambition est d’être le premier choix en matière de solutions d’air comprimé, grâce à une gamme complète et évolutive de produits à la fois robustes et efficaces.
Points forts
• Technologie bi-étagée pour des performances accrues
• Pompe à cylindres en fonte pour une durée de vie prolongée
• Entraînement par courroie à basse vitesse réduisant l'usure
• Refroidisseur final améliorant la qualité de l'air
• Ventilation optimisée pour une température de fonctionnement maîtrisée
• Cuve haute pression certifiée de 500 litres
• Pompe à cylindres en fonte pour une durée de vie prolongée
• Entraînement par courroie à basse vitesse réduisant l'usure
• Refroidisseur final améliorant la qualité de l'air
• Ventilation optimisée pour une température de fonctionnement maîtrisée
• Cuve haute pression certifiée de 500 litres
Applications
Le compresseur DNXPRO6500 est idéal pour les ateliers professionnels, les garages automobiles, les unités de production industrielle et les sites de maintenance. Il convient parfaitement à l’utilisation d’outils pneumatiques puissants comme les clés à choc, les pistolets de peinture, les ponceuses orbitales ou les dispositifs de nettoyage. Sa robustesse, sa pression élevée et son débit constant assurent une alimentation en air optimale dans les environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 5,5 kW |
|---|---|
| Pression | 11 bar |
| Capacité du réservoir | 500 l |
| Débit | 827 l/min |
| Poids | 215 kg |
| Niveau sonore | 102 dB |
| Tension | 4 tri V |
| Longueur | 194 cm |
| Hauteur | 131,5 cm |
| Profondeur | 60 cm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 896,09 € HT
/ unité
3 475,31 € TTC
- Epuisé