Références
Réf. remplacée :894184
Tecnoair :897770
Rubix :Z900-7338277
Fabricant :897770
EAN :3660338501449


Résumé technique
| Puissance moteur | 1,5 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 50 l |
Documents
Détails articles : COMPRESSEUR 2CV-1/D 50L
Ce compresseur est conçu pour les applications industrielles légères et les ateliers. Il offre un excellent compromis entre puissance, capacité de réservoir et mobilité, permettant de répondre efficacement à divers besoins en air comprimé.
Caractéristiques :
Ce compresseur est équipé d’un cylindre en fonte à entraînement direct, sans courroie, garantissant un rendement optimal et une maintenance simplifiée. Il fonctionne avec un moteur de 2 CV alimenté en 230 V monophasé, ce qui le rend compatible avec la majorité des installations électriques standards. Grâce à son réservoir de 50 litres, il assure une bonne autonomie et limite les redémarrages fréquents. Sa conception compacte avec deux grandes roues arrière facilite son déplacement dans l’atelier. Ce modèle dispose également d’un raccord rapide multiprofil permettant une connexion immédiate des outils pneumatiques.
Spécifications
- Référence Tecnoair : 897770.
- Réservoir : 50 litres.
- Puissance moteur : 2 CV (1,5 kW).
- Alimentation : 230 V / 50 Hz monophasé.
- Transmission : directe.
- Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
- Nombre de cylindres : 1.
- Nombre d’étages : 1.
- Débit d’air aspiré : 220 l/min.
- Pression maximale : 10 bar.
- Niveau sonore : 70 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 770 x 430 x 660 mm.
- Poids : 33 kg.
- Roues : 2 roues arrière de 150 mm
- Sortie : 1 raccord rapide multiprofil.
- Lubrification : avec huile.
Normes :
Ce compresseur Tecnoair est conforme aux normes de sécurité électrique et mécanique en vigueur dans l’Union européenne. Il répond notamment aux exigences des directives relatives à la basse tension (LVD), à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la sécurité des machines. La conformité est assurée par un marquage CE.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque exclusive de Rubix dédiée aux solutions d’air comprimé. Elle propose une gamme complète d’équipements incluant des compresseurs à piston et à vis, des sécheurs, des filtres, des purgeurs de condensats et des séparateurs huile-eau. Conçus pour offrir performance et fiabilité, les produits Tecnoair intègrent jusqu’à 80 % de composants européens. Avec une garantie d’un an sur les compresseurs à piston, la marque s’engage sur la durabilité, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Tecnoair permet aux professionnels de réduire leurs coûts d’exploitation tout en maintenant une qualité de service optimale.
Caractéristiques :
Ce compresseur est équipé d’un cylindre en fonte à entraînement direct, sans courroie, garantissant un rendement optimal et une maintenance simplifiée. Il fonctionne avec un moteur de 2 CV alimenté en 230 V monophasé, ce qui le rend compatible avec la majorité des installations électriques standards. Grâce à son réservoir de 50 litres, il assure une bonne autonomie et limite les redémarrages fréquents. Sa conception compacte avec deux grandes roues arrière facilite son déplacement dans l’atelier. Ce modèle dispose également d’un raccord rapide multiprofil permettant une connexion immédiate des outils pneumatiques.
Spécifications
- Référence Tecnoair : 897770.
- Réservoir : 50 litres.
- Puissance moteur : 2 CV (1,5 kW).
- Alimentation : 230 V / 50 Hz monophasé.
- Transmission : directe.
- Vitesse de rotation : 2850 tr/min.
- Nombre de cylindres : 1.
- Nombre d’étages : 1.
- Débit d’air aspiré : 220 l/min.
- Pression maximale : 10 bar.
- Niveau sonore : 70 dB(A).
- Dimensions (L x l x H) : 770 x 430 x 660 mm.
- Poids : 33 kg.
- Roues : 2 roues arrière de 150 mm
- Sortie : 1 raccord rapide multiprofil.
- Lubrification : avec huile.
Normes :
Ce compresseur Tecnoair est conforme aux normes de sécurité électrique et mécanique en vigueur dans l’Union européenne. Il répond notamment aux exigences des directives relatives à la basse tension (LVD), à la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la sécurité des machines. La conformité est assurée par un marquage CE.
Informations sur la marque :
Tecnoair est la marque exclusive de Rubix dédiée aux solutions d’air comprimé. Elle propose une gamme complète d’équipements incluant des compresseurs à piston et à vis, des sécheurs, des filtres, des purgeurs de condensats et des séparateurs huile-eau. Conçus pour offrir performance et fiabilité, les produits Tecnoair intègrent jusqu’à 80 % de composants européens. Avec une garantie d’un an sur les compresseurs à piston, la marque s’engage sur la durabilité, l’efficacité énergétique et la conformité réglementaire. Tecnoair permet aux professionnels de réduire leurs coûts d’exploitation tout en maintenant une qualité de service optimale.
Points forts
- Structure compacte et mobile idéale pour les ateliers avec peu d’espace.
- Débit de 220 l/min permettant d’alimenter efficacement de nombreux outils pneumatiques légers.
- Pression maximale de 10 bar adaptée à une large variété d’applications.
- Entretien simplifié grâce à la conception à entraînement direct sans courroie.
- Débit de 220 l/min permettant d’alimenter efficacement de nombreux outils pneumatiques légers.
- Pression maximale de 10 bar adaptée à une large variété d’applications.
- Entretien simplifié grâce à la conception à entraînement direct sans courroie.
Applications
Le compresseur à piston Tecnoair 2 CV - 50 L est parfaitement adapté aux ateliers de maintenance, aux garages, aux artisans du bâtiment ou encore aux petites installations industrielles. Il permet l’utilisation d’outils pneumatiques comme les cloueuses, agrafeuses, soufflette, clés à choc ou occasionnellement des pistolets à peinture. Idéal pour les tâches de gonflage, de nettoyage, ou de petits travaux de décoration. Il est recommandé pour une utilisation occasionnelle à régulière, dans un environnement sec et bien ventilé.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 1,5 kW |
|---|---|
| Pression | 10 bar |
| Capacité du réservoir | 50 l |
| Débit | 220 l/min |
| Poids | 33 kg |
| Niveau sonore | 70 dB |
| Tension | 230 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,15 € HT
/ unité
486,18 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h