Compresseur Worthington Creyssensac 4152021737
Compresseur à vis + sécheur et réservoir
Voir les informations techniquesRéférences
Worthington Creyssensac :4152021737
Rubix :0208-7330217
Fabricant :4152021737


Résumé technique
| Puissance moteur | 7,5 kW |
|---|---|
| Pression | 8 bar |
| Capacité du réservoir | 500 l |
Détails articles : COMPRESSEUR A VIS ROLLAIR
Compresseurs silencieux adaptés aux ateliers de maintenance générales et mécanique. Les versions T sont livrées avec un sécheur frigorifique raccordé.
Informations techniques
Attributs
| Puissance moteur | 7,5 kW |
|---|---|
| Pression | 8 bar |
| Capacité du réservoir | 500 l |
| Capacité | 97200 l/h |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13 042,80 € HT
/ unité
15 651,36 € TTC

- Livraison habituellement sous (16) jours