Composition d'outils Facom U.301BJ1, Nombre d'éléments: 5
Composition pour la petite mécanique
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.301BJ1
Rubix :0139-5002295
EAN :3148516946218
Documents
Détails articles : COMPOSITION EXTRACTEUR U.301BJ1
Composition pour la petite mécanique
- Comprenant :
- U.301 : Extracteur à griffes pour extraction par prise extérieure (capacité 10 --> 80 mm).
- 4 pinces : U.49P1 --> U.49P4 (capacité 6,5 --> 18 mm).
- U.53 KL0 : Potence :
- Livrée en coffret plastique BP.112 avec plateau PL.182B.
- Dimensions (L.x l. x H.) : 389 x 164 x 66 mm.
Poids : 2,100 kg.
- Comprenant :
- U.301 : Extracteur à griffes pour extraction par prise extérieure (capacité 10 --> 80 mm).
- 4 pinces : U.49P1 --> U.49P4 (capacité 6,5 --> 18 mm).
- U.53 KL0 : Potence :
- Livrée en coffret plastique BP.112 avec plateau PL.182B.
- Dimensions (L.x l. x H.) : 389 x 164 x 66 mm.
Poids : 2,100 kg.
Points forts
Composition pour la petite mécanique
Comprenant : 3 paires d'embouts : diam. 9
11
12,5 mm. Potence : U.53K1. Capacité : diam. 40 --> 110 mm. Pour roulements ISO : 6206 --> 6211 , 6303 --> 6307 , 6403 --> 6404. Livré en coffret plastique BP.115 avec plateau PL.71A. Poids : 1,800 kg.
Comprenant : 3 paires d'embouts : diam. 9
11
12,5 mm. Potence : U.53K1. Capacité : diam. 40 --> 110 mm. Pour roulements ISO : 6206 --> 6211 , 6303 --> 6307 , 6403 --> 6404. Livré en coffret plastique BP.115 avec plateau PL.71A. Poids : 1,800 kg.
Applications
Pour extraction de roulements.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
501,65 € HT
/ unité
601,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours

