Composition d'outils Facom MT.J3, Nombre d'éléments: 11
Sélection de 11 outils Micro-Tech®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :MT.J3
Rubix :0139-5007804
EAN :3148515092831
Documents
Détails articles : COMPOSITION MICROTECH 11 OUTILS MT.J3
Compact, complet, couvert à vie par la garantie Facom : le coffret MT.J3 concentre 11 outils MICRO-TECH® de précision dans un petit coffret très pratique.
Caractéristiques :
Ce coffret comprend cinq tournevis pour vis à fente en lame 35 mm, couvrant les largeurs de 1,2 à 2,5 mm, ainsi que trois tournevis pour empreinte Phillips® en tailles PH000, PH00 et PH0. Les lames chromées des tournevis MICRO-TECH® présentent un bout bruni. La brucelle 140AA est réalisée en acier inoxydable antimagnétique, à becs pointus non striés et finition satinée. La pince coupante 405.10MT, dite « trapue », permet une coupe nette sur de nombreux matériaux, du fil de cuivre à la corde à piano jusqu'à 0,5 mm. La pince de préhension 432.LMT se distingue par sa maillure fine et ses becs effilés plats à pointe étroite, adaptés aux travaux de grande précision. Les deux pinces sont équipées de poignées gainées acétate et d'un ressort d'ouverture.
Spécifications :
- Référence coffret : Facom MT.J3.
- Nombre d'outils : 11 pièces.
- Dimensions du coffret : 285 x 138 x 26 mm.
- Tournevis à fente : lames 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 x 35 mm.
- Tournevis Phillips® : PH000 x 35 mm, PH00 x 35 mm, PH0 x 35 mm.
- Brucelle 140AA : longueur 125 mm, matière inox antimagnétique, becs droits, poids 0,017 kg.
- Pince coupante 405.10MT : longueur 110 mm, largeur de tête 10,5 mm, longueur des becs 11,5 mm, poids 60 g.
- Pince de préhension 432.LMT : longueur 140 mm, largeur de tête 9 mm, longueur des becs 35 mm, poids 65 g.
- Poignées des pinces : gainées acétate.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Propriété brucelle : antimagnétique.
- Garantie à vie Facom : oui (hors coffret et mousse).
Normes :
- ISO 9654 (pinces 405.10MT et 432.LMT) : norme internationale définissant les exigences de performance et les méthodes d'essai pour les pinces coupantes et de préhension à main.
- DIN ISO 9655 (pince 432.LMT) : standard germano-international fixant les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des pinces de préhension à becs.
- Origine France Garantie (tournevis) : ce label certifie qu'ils sont fabriqués en France.
Caractéristiques :
Ce coffret comprend cinq tournevis pour vis à fente en lame 35 mm, couvrant les largeurs de 1,2 à 2,5 mm, ainsi que trois tournevis pour empreinte Phillips® en tailles PH000, PH00 et PH0. Les lames chromées des tournevis MICRO-TECH® présentent un bout bruni. La brucelle 140AA est réalisée en acier inoxydable antimagnétique, à becs pointus non striés et finition satinée. La pince coupante 405.10MT, dite « trapue », permet une coupe nette sur de nombreux matériaux, du fil de cuivre à la corde à piano jusqu'à 0,5 mm. La pince de préhension 432.LMT se distingue par sa maillure fine et ses becs effilés plats à pointe étroite, adaptés aux travaux de grande précision. Les deux pinces sont équipées de poignées gainées acétate et d'un ressort d'ouverture.
Spécifications :
- Référence coffret : Facom MT.J3.
- Nombre d'outils : 11 pièces.
- Dimensions du coffret : 285 x 138 x 26 mm.
- Tournevis à fente : lames 1,2 / 1,5 / 1,8 / 2 / 2,5 x 35 mm.
- Tournevis Phillips® : PH000 x 35 mm, PH00 x 35 mm, PH0 x 35 mm.
- Brucelle 140AA : longueur 125 mm, matière inox antimagnétique, becs droits, poids 0,017 kg.
- Pince coupante 405.10MT : longueur 110 mm, largeur de tête 10,5 mm, longueur des becs 11,5 mm, poids 60 g.
- Pince de préhension 432.LMT : longueur 140 mm, largeur de tête 9 mm, longueur des becs 35 mm, poids 65 g.
- Poignées des pinces : gainées acétate.
- Ressort d'ouverture : oui.
- Propriété brucelle : antimagnétique.
- Garantie à vie Facom : oui (hors coffret et mousse).
Normes :
- ISO 9654 (pinces 405.10MT et 432.LMT) : norme internationale définissant les exigences de performance et les méthodes d'essai pour les pinces coupantes et de préhension à main.
- DIN ISO 9655 (pince 432.LMT) : standard germano-international fixant les caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des pinces de préhension à becs.
- Origine France Garantie (tournevis) : ce label certifie qu'ils sont fabriqués en France.
Points forts
- Couverture complète des vis miniatures : cinq largeurs de fente (1,2 à 2,5 mm) et trois tailles Phillips® (PH000 à PH0) en un seul coffret.
- Brucelle antimagnétique : aucun risque de perturbation sur les composants sensibles aux champs magnétiques.
- Pince coupante polyvalente : coupe nette du fil de cuivre à la corde à piano jusqu'à 0,5 mm.
- Prise ferme et sans déformation : la maillure fine de la 432.LMT stabilise les petites pièces lors des manipulations délicates.
- Garantie à vie Facom : chaque outil du coffret est couvert individuellement.
- Brucelle antimagnétique : aucun risque de perturbation sur les composants sensibles aux champs magnétiques.
- Pince coupante polyvalente : coupe nette du fil de cuivre à la corde à piano jusqu'à 0,5 mm.
- Prise ferme et sans déformation : la maillure fine de la 432.LMT stabilise les petites pièces lors des manipulations délicates.
- Garantie à vie Facom : chaque outil du coffret est couvert individuellement.
Applications
Ce coffret MICRO-TECH® s'adresse aux interventions nécessitant précision et maîtrise des petits composants. Il trouve naturellement sa place dans les ateliers d'électronique industrielle, pour le réglage ou le remplacement de vis de cartes, de connecteurs ou de capots d'équipements. La maintenance d'instruments de mesure, de capteurs et d'automates intègre fréquemment ce type de sélection, où la diversité des entraînements disponibles réduit les temps de recherche d'outillage. Les activités de câblage fin, d'assemblage de sous-ensembles électromécaniques ou de réparation de petits équipements bénéficient de la complémentarité entre les tournevis, la brucelle antimagnétique et les deux pinces spécialisées. Le secteur horloger, la lunetterie technique et la fabrication de dispositifs médicaux non implantables constituent d'autres domaines d'utilisation très courants.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 11 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
217,78 € HT
/ unité
261,34 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h