Jeu d'embouts de vissage Facom R.PEJ31PB, Empreinte: Empreintes multiples | Nombre d'éléments: 31
Composition compacte embouts et porte embouts FACOM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.PEJ31PB
Rubix :0139-5333522
EAN :3148518597630
Documents
Détails articles : CLIQUET R.PE ET EMBOUT JEU R.PEJ31PB (PROMO 5)
Le coffret d'embouts Facom 31 pièces 1/4'' est conçu pour répondre aux besoins des professionnels comme des artisans en déplacement, il regroupe les embouts essentiels pour un large éventail d'applications. Sa composition et sa qualité de fabrication en font un outil de choix pour un travail précis et efficace.
Caractéristiques :
Ce coffret combine praticité et performance dans un format compact. Il intègre un cliquet porte-embouts ultra-compact pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints. Les embouts, répartis en plusieurs types (cruciformes, plats, hexagonaux, Torx®, Resistorx®), permettent de couvrir une grande variété d’interventions. La rallonge de 100 mm facilite l’accès aux zones difficiles, tandis que le porte-douilles complète l’ensemble pour encore plus de flexibilité. L’étui bi-matière offre une excellente résistance aux chocs tout en assurant une bonne organisation des pièces.
Spécifications :
- 1 cliquet porte-embouts 1/4'' ultra-compact : RPE ;
- 1 rallonge 100 mm : EFRPE ;
- 1 embout porte-douilles : ECR1 ;
- Coffret bi-matière vide : BVRPE1 ;
- 28 embouts entraînement 1/4'' - 6,35 mm - L 25 mm :
- Phillips® : PH1, PH2, PH3 ;
- Pozidriv® : PZ1, PZ2, PZ3 ;
- À fente : 4 mm, 5,5 mm ;
- 6 pans creux métriques : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm ;
- Torx® : T6, T7, T8, T9 ;
- Resistorx® : TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.
- Hauteur du produit : 60 mm ;
- Longueur du produit : 192 mm ;
- Profondeur : 157 mm ;
- Poids net : 0.445 Kg ;
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une référence européenne dans la fabrication d’outillage à main professionnel. Reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son esprit d’innovation, la marque s’adresse aux secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. Elle propose plus de 10 000 produits et investit continuellement dans la recherche pour améliorer l’ergonomie et la durabilité de ses outils.
Caractéristiques :
Ce coffret combine praticité et performance dans un format compact. Il intègre un cliquet porte-embouts ultra-compact pour une maniabilité maximale dans les espaces restreints. Les embouts, répartis en plusieurs types (cruciformes, plats, hexagonaux, Torx®, Resistorx®), permettent de couvrir une grande variété d’interventions. La rallonge de 100 mm facilite l’accès aux zones difficiles, tandis que le porte-douilles complète l’ensemble pour encore plus de flexibilité. L’étui bi-matière offre une excellente résistance aux chocs tout en assurant une bonne organisation des pièces.
Spécifications :
- 1 cliquet porte-embouts 1/4'' ultra-compact : RPE ;
- 1 rallonge 100 mm : EFRPE ;
- 1 embout porte-douilles : ECR1 ;
- Coffret bi-matière vide : BVRPE1 ;
- 28 embouts entraînement 1/4'' - 6,35 mm - L 25 mm :
- Phillips® : PH1, PH2, PH3 ;
- Pozidriv® : PZ1, PZ2, PZ3 ;
- À fente : 4 mm, 5,5 mm ;
- 6 pans creux métriques : 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm ;
- Torx® : T6, T7, T8, T9 ;
- Resistorx® : TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40.
- Hauteur du produit : 60 mm ;
- Longueur du produit : 192 mm ;
- Profondeur : 157 mm ;
- Poids net : 0.445 Kg ;
Informations sur la marque :
Facom, fondée en 1918, est une référence européenne dans la fabrication d’outillage à main professionnel. Reconnue pour sa qualité, sa fiabilité et son esprit d’innovation, la marque s’adresse aux secteurs de l’automobile, de l’industrie, de l’aéronautique et de la maintenance. Elle propose plus de 10 000 produits et investit continuellement dans la recherche pour améliorer l’ergonomie et la durabilité de ses outils.
Points forts
- Format ultra-compact idéal pour les interventions en espaces réduits ;
- Large gamme d’embouts pour une couverture maximale des types de vis ;
- Cliquet ergonomique permettant un vissage rapide et sans effort ;
- Rallonge de 100 mm pour un accès facilité dans les zones difficiles ;
- Porte-douilles inclus pour étendre les possibilités d’utilisation ;
- Excellente prise en main et durabilité des embouts.
- Large gamme d’embouts pour une couverture maximale des types de vis ;
- Cliquet ergonomique permettant un vissage rapide et sans effort ;
- Rallonge de 100 mm pour un accès facilité dans les zones difficiles ;
- Porte-douilles inclus pour étendre les possibilités d’utilisation ;
- Excellente prise en main et durabilité des embouts.
Applications
Ce coffret d'embouts Facom est recommandé pour les opérations de vissage dans les domaines de la maintenance industrielle, de l’installation électrique, de la mécanique générale et de la construction légère. Il est particulièrement utile dans les interventions itinérantes grâce à sa taille compacte et son contenu complet. Il trouve sa place dans les environnements de production, les ateliers, les chantiers de second œuvre ou les interventions de SAV sur site, où rapidité, polyvalence et fiabilité sont essentielles.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 31 |
|---|---|
| Empreinte | empreintes multiples |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,46 € HT
/ jeu
89,35 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h