Jeu d'embouts de vissage Facom EH102.5.J3, Empreinte: Hex / Allen | Nombre d'éléments: 3

EH10 - Jeux de 3 embouts standards série 1 pour vis 6 pans creux métriques

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Facom :EH102.5.J3
Rubix :0139-5163287
Fabricant :EH102.5.J3
EAN :3148518204637
EMBOUT EH.102,5 - LOT DE 3 - - EH102,5.J3 - (UC5)
Résumé technique
Nombre d'éléments3
Empreintehex / allen
Documents

Détails articles : EMBOUT EH.102,5 - LOT DE 3 - - EH102,5.J3 - (UC5)


Disponible en sept dimensions allant de 2,5 mm à 8 mm, cette gamme d'embouts hexagonaux Facom couvre un large spectre d'applications de vissage. Chaque blister regroupe trois embouts identiques, garantissant un renouvellement immédiat sans rupture de stock en atelier.

Caractéristiques :
La gamme comprend sept références couvrant les tailles hexagonales de 2,5 mm à 8 mm. Chaque référence est conditionnée en blister plastique de trois embouts identiques, ce qui facilite le réassort ponctuel ou la constitution d'un stock de remplacement. Les embouts sont conçus pour le vissage manuel et s'adaptent à un entraînement carré 1/4" (6,35 mm). Leur longueur standard de 25 mm permet une prise stable dans les tournevis porte-embouts, les douilles porte-embouts et les visseuses électriques.

Spécifications :
- Références : EH102,5.J3; EH102.J3; EH103.J3; EH104.J3; EH105.J3; EH106.J3; EH108.J3.
- Types d'embouts : EH.103.
- Tailles disponibles : 2,5 mm / 2 mm / 3 mm / 4 mm / 5 mm / 6 mm / 8 mm.
- Entraînement : 1/4" ; 6,35 mm.
- Longueur des embouts : 25 mm.
- Conditionnement : 3 embouts par blister plastique.
- Usage : vissage manuel.
- Compatibilité : tournevis porte-embouts, douilles porte-embouts, visseuses électriques.
- Type de vis compatibles : vis 6 pans creux fraisés (CHC, BHC, SHC, FHC, etc.)

Normes :
- ISO 1173 : définit les formes et dimensions des entraînements pour embouts d'outils à main, garantissant l'interchangeabilité entre les embouts et les porte-embouts de différents fabricants.
- ISO 2351-3 : fixe les exigences dimensionnelles et les tolérances applicables aux embouts de vissage à entraînement 1/4", assurant la conformité géométrique des pièces.

Points forts

- Conditionnement par trois embouts identiques : limite les interruptions de travail en cas de perte ou d'usure prématurée d'un embout.
- Sept dimensions disponibles dans une gamme unifiée : simplifie la gestion des approvisionnements et réduit le nombre de références à gérer.
- Entraînement 1/4" universel : facilite l'intégration immédiate dans les outillages déjà en place, sans adaptateur supplémentaire.

Applications

Ces recharges d'embouts hexagonaux Facom permettent de réapprovisionner facilement un coffret ou un assortiment existant, sans avoir à racheter un jeu complet. Le conditionnement par trois unités identiques répond directement au besoin de remplacement ciblé : un embout égaré ou usé se remplace à l'unité, sans immobiliser l'ensemble de l'outillage.

En maintenance industrielle, ces recharges s'utilisent sur les équipements mécaniques, les châssis, les capots et les assemblages boulonnés. Dans les ateliers de production et de montage, la disponibilité de sept tailles couvre un large spectre de vissage courant. Les métiers concernés incluent notamment la maintenance générale, l'électromécanique, la mécanique de précision, l'installation d'équipements industriels et le montage de structures métalliques. La compatibilité avec les visseuses électriques convient aux postes à fort volume de vissage, tandis que l'usage manuel reste possible pour les interventions ponctuelles ou les zones peu accessibles.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments3
Empreintehex / allen
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,75 HT
/ lot
11,70 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h