Jeu d'embouts de vissage Facom E.113PB, Empreinte: Profil Torx | Nombre d'éléments: 10

Jeu mixte de 10 embouts Résistorx® 1/4" - série 1 - 25 mm + porte-embouts

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Facom :E.113PB
Rubix :0139-5163854
EAN :3148518137577
BOITE DE 10 EMBOUTS RESISTORX E.113PB (PROMO 10/20)

Résumé technique

Nombre d'éléments10
Empreinteprofil torx

Documents

Détails articles : BOITE DE 10 EMBOUTS RESISTORX E.113PB (PROMO 10/20)


Format portefeuille, 10 embouts Resistorx® et porte-embouts inclus : le jeu E.113PB couvre les profils TR10 à TR40 en un seul coffret. L'étui polyamide bicolore protège l'ensemble contre les chocs et les projections chimiques.

Caractéristiques :
Dix embouts Resistorx® 25 mm à entraînement 1/4" composent ce jeu : EXR110, EXR115, EXR120 (×2), EXR125 (×2), EXR127, EXR130 (×2) et EXR140. Le profil Resistorx® se distingue du Torx® standard par la présence d'un plot central dans l'empreinte, rendant ces vis incompatibles avec des embouts Torx® conventionnels.
Le porte-embouts court à jonc EF6P1, logé dans l'articulation de l'étui, permet une utilisation sans accessoire supplémentaire. L'étui polyamide de type portefeuille, à deux volets noir et rouge, intègre un œillet de suspension pour l'accroche sur panneau d'outils ou en zone de stockage.

Spécifications :
- Nombre d'embouts : 10.
- Tailles incluses : TR10, TR15, TR20 (x2), TR25 (x2), TR27, TR30 (x2) et TR40.
- Longueur des embouts : 25 mm.
- Interface des embouts : hexagonal 6,35 mm (1/4" hex).
- Porte-embouts inclus : EF6P1 (court à jonc).
- Entraînement : 1/4" - 6,35 mm.
- Longueur porte-embouts : 57 mm.
- Conditionnement : étui polyamide bicolore (noir/rouge), type portefeuille avec œil de suspension.

Normes :
- ISO 1173 : norme internationale qui spécifie les dimensions, en millimètres, et le couple d'essai des entraînements des embouts tournevis à main et à machine. Elle garantit la compatibilité dimensionnelle de l'interface 1/4" hexagonale avec les outils du marché.

Points forts

- Spécificité Resistorx® : les embouts EXR engagent exclusivement les vis à empreinte Resistorx®, profil répandu sur les équipements à accès restreint ou anti-vandalisme.
- Double représentation des tailles courantes : les profils EXR120, EXR125 et EXR130 sont fournis en double exemplaire, limitant les interruptions lors d'opérations répétitives.
- Robustesse du conditionnement : l'étui polyamide résiste aux chocs et aux produits chimiques, adapté aux environnements industriels contraignants.
- Compacité : format portefeuille d'environ 100 g qui facilite le transport sur chantier ou entre deux postes.

Applications

Ce petit kit répond aux besoins d'intervention sur des visseries Resistorx®, présentes notamment sur les équipements soumis à des contraintes d'inviolabilité ou de sécurité d'accès. Les secteurs de la maintenance ferroviaire, de l'industrie automobile, du transport urbain et de l'énergie recourent fréquemment à ce profil sur leurs assemblages structurels ou leurs capots de protection.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments10
Empreinteprofil torx
27,90 € HT
/ unité
33,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h