Jeu d'embouts de vissage Bosch 2607002566, Empreinte: Phillips (PH) | Nombre d'éléments: 12
Embouts de vissage courts qualité extra-dure Robust Line, set de 12 pièces + 1 (M)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607002566
Rubix :0136-5166648
EAN :3165140401494
Documents
Détails articles : EMBOUT PH/PZ/T/PL L 25MM LE PAQUET DE 12
Longueur mm: 25
Taille du set: M4
Dimensions assortiment mm: 90,0 x 65,0 x 21,5
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 12 |
|---|---|
| Empreinte | phillips (ph) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,55 € HT
/ 5 paquets
250,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours

