Composition d'outils Facom CM.130APF, Nombre d'éléments: 130

Composition 130 outils Pack Premium

Voir les informations techniques
Références
Facom :CM.130APF
Rubix :0139-5439384
EAN :3662424101380
SELECTION MECANICIEN
Résumé technique
Nombre d'éléments130

Détails articles : SELECTION MECANICIEN


18 clés mixtes : 6 à 24 mm, 12 clés à fourches : 6 à 32 mm, 1 clé à molette 10”. 1 coffret 1/2" 12 pans 29 pièces, 1 coffret 1/4" 6 pans 26 pièces. 11 tournevis : fente, PH et PZ, 4 tournevis isolés 1000 V fente et PH, 1 tournevis détecteur de tension 90 à 480 V. 1 jeu de 9 clés mâles coudées 1,5 à 10 mm, 1 jeu de 8 clés mâles coudées Torx® : n° 10 à 45. 10 pinces : 1 universelle gainée, 1 coupante diagonale, 1 multiprise, 1 gainée à becs demi-ronds droits, 1 à becs plats gainée, 1 pince-étau, 2 circlips intérieurs becs coudés 45°, 2 circlips extérieurs becs coudés 45°, 1 mètre ruban 3 m, 1 monture de scie, 10 lames de scie bimétal, 5 limes, 1 pointe carré, 1 marteau rivoir, 1 massette acier, 2 chasse-clous gainés : 2 - 4 mm, 2 chasse-goupilles gainés : 2 - 4 mm, 1 bédane, 1 burin, 1 pointeau 4 mm, 1 couteau d'électricien avec dénudeur.

Applications

Pour la mécanique générale.

Informations techniques


Attributs
Nombre d'éléments130
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 289,36 HT
/ unité
1 547,23 TTC
Dont DEEE : 0,12 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (25) jours