Compas de traçage Feku B15009
Compas à ressort d'épaisseur, série ''B150''
Voir les informations techniquesRéférences
Feku :B15009
Rubix :3929-5232516
Détails articles : COMPAS A RESSORT EPAISSEUR 300MM
Les compas d'épaisseur sont indispensables en tournage pour calibrer les diamètres, contrôler les épaisseurs, reporter des cotes sur une même pièce ou d'une pièce à l'autre, etc. Le système d'articulation à cadran assure une tenue irréprochable même lors de l'utilisation sur un tour en marche (les modèles à vis + ressort craignent beaucoup trop les vibrations et les mesures précises sont impossibles à réaliser).
Les sculpteurs et modeleurs s'en serviront pour reporter les dimensions d'une épure ou d'un modèle sur la pièce à réaliser.
Applications
Ces compas trouveront leurs principales applications en tournage et en sculpture ou modelage.
Informations techniques
Attributs
| Type | compas a ressort epaisseur 300mm |
|---|---|
| Ouverture | 300 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,38 € HT
/ unité
26,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours
