Compas de traçage Wilmart 180506, Longueur: 300 mm

Compas à ressort porte crayon acier - lg300mm

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Wilmart :180506
Rubix :0130-0166908
EAN :3363671805068
COMPAS A RESSORTS ACIER 300MM PORTE CRAYON (CRAYON 8MM) UE10

Résumé technique

Typecompas a ressorts acier 300mm porte crayon (crayon 8mm) ue10
Longueur300 mm
Ouverture0-300 mm

Documents

Détails articles : COMPAS A RESSORTS ACIER 300MM PORTE CRAYON (CRAYON 8MM) UE10


Informations techniques


Attributs
Typecompas a ressorts acier 300mm porte crayon (crayon 8mm) ue10
Longueur300 mm
Ouverture0-300 mm
57,04 HT
/ unité
68,45 TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours