Capteur de débit SMC PF2M725-C6-B
PF2M7, Débitmètre numérique, affichage 2 couleurs
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :PF2M725-C6-B
Rubix :0338-2537258
Fabricant :PF2M725-C6-B
Détails articles : DEBITMETRE NUMERIQUE BICOLORE SERIE PFMB7102
Débitmètre numérique avec affichage intégréFluide applicable : Air sec, azote, dioxyde de carbone, argonAffichage 2 couleursVanne de réglage de débit en optionRapport de débit 100:1Gammes de débit nominal : de 0,01 à 100 l/minSortie : PNP/NPN, analogique (tension/courant) et/ou IO-LinkRépétitivité : ±1.0% F.S.Consommation : 35 mA ou moins.
Points forts
Fluide applicable : Air sec, azote, dioxyde de carbone, argonAffichage 2 couleursVanne de réglage du débit en optionRapport de débit 100:1Gammes de débit nominal : de 0,01 à 200 l/minSortie : PNP/NPN ou analogique (tension/courant)Répétabilité : ±1,0 % de l'E.M. Sens d'entrée de la tuyauterie droit ou à l'arrière.
Informations techniques
Attributs
| Type | debitmetre numerique bicolore serie pfmb7102 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
308,41 € HT
/ unité
370,09 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours