Combinaison haute visibilité Sonorco C2H8000AE8000-200590-0, Taille : 0 | Couleur : Jaune | Matière principale : Coton
Combinaison
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :C2H8000AE8000-200590-0
Rubix :0528-6260712
Fabricant :C2H8000AE8000-200590-0

Documents
Détails articles : COMBINAISON 2F HOMME THALLIUM T0 HV MULTIRISQUES JAUNE HV/MARINE
80 % coton, 19 % polyester, 1 % antistatique, 300 g/m². Rétro 50 mm, lavage industriel. Conformes aux normes EN ISO 11611, EN ISO 11612 A1 B1 C1 E1 F1, EN 1149, IEC 61482-2, EN 13034 et EN 20471.
Combinaison
Col montant. 2 poches poitrine. Poche cuisse. Poignets semi-élastiqués.
Combinaison
Col montant. 2 poches poitrine. Poche cuisse. Poignets semi-élastiqués.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 0 |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | marine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,91 € HT
/ unité
220,69 € TTC
- Livraison habituellement sous (39) jours