Combinaison workwear Sonorco AA03-1201-230-2, Taille : 02 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Combinaison Workplus 1 F orange
Voir les informations techniquesRéférences
Sonorco :AA03-1201-230-2
Rubix :0528-6188195

Détails articles : COMBI WORKPLUS 1 F ORANGE-T2 65/35 COT/POLY GINGER DOS
Poche poitrine gauche, rabat fermé par scratch. Poche téléphone sur poitrine droite soufflet « L » avec rabat fermé par scratch + patte de préhension. Poche crayon double compartiment sur manche gauche. Poche revolver sur arrière droit. Poche cuisse gauche, soufflets latéraux, rabat fermé par scratch + patte de préhension. Poche mètre sur arrière cuisse droite. Accessoires noirs : Fermeture glissière maille injectée et auto-agrippant. Contrastes : Liseré, dessous des poches et patte de préhension des poCol montant fermé par pression. Ouverture centrale par fermeture à glissière. Empiècements poitrine et dos. Manches montées avec découpe fantaisie tête de manche et couture coude soulignée d’un liseré. Poignets semi-élastiqués. Patte d'accrochage dos. Dos élastiqué niveau ceinture. Renfort fourche arrière. Poches italiennes.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 65 % coton/35 % polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,90 € HT
/ unité
371,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h