Combinaison workwear Lafont 5ATGUP-5-2283-T4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Combinaison WIRE double fermeture à glissière - WA250
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lafont :5ATGUP-5-2283-T4
Rubix :8677-6134046
EAN :3609702958212

Documents
Détails articles : COMBINAISON DBF GLISS WIRE T4 CHARCOAL
Combinaison WIRE Composition : Sergé 65 % coton 35 % polyester 250 g col officier -Devant fermé par 2 fermetures à glissière injectées apparentes - Renfort intérieur épaules et empiècement dos - -Poches poitrine à rabat fermé par grippers cachés et avec soufflet bas, dont une avec tresse porte-boucle - Renfort intérieur bas de manche.
Poignets en Cordura® réglables par grippers cachés- Taille élastiquée côtés-2 poches italiennes contrastées avec entrées en tissu Cordura®- 1 poche mètre- 1 poche cuisse à rabat fermé par gripper caché avec soufflet bas- 2 poches revolver fermées par auto-agrippant-Panneau d'aisance à l entrejambe -Auto aggrippant sous patte sur bas devant la jambe- Entrejambe : 80 cm - Renfort en Cordura sur bas davant et arrière de la combinaison -
Poignets en Cordura® réglables par grippers cachés- Taille élastiquée côtés-2 poches italiennes contrastées avec entrées en tissu Cordura®- 1 poche mètre- 1 poche cuisse à rabat fermé par gripper caché avec soufflet bas- 2 poches revolver fermées par auto-agrippant-Panneau d'aisance à l entrejambe -Auto aggrippant sous patte sur bas devant la jambe- Entrejambe : 80 cm - Renfort en Cordura sur bas davant et arrière de la combinaison -
Points forts
Couleurs disponibles : Noir/gris charcoal, gris acier/noir, beige/noir, gris charcoal/noir, kaki/gris charcoal, blanc/gris charcoal T0 à 6
Applications
Batiment et construction
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | noir |
| Grammage | 250 g/m² |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,60 € HT
/ unité
88,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
