Combinaison jetable Kleenguard 96890, Taille : L | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison respirante à capuche contre les particules et les projections KleenGuard™ A50 - Bleu
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kleenguard :96890
Rubix :5474-6002350
Fabricant :96890
EAN :0036000096897

Documents
Détails articles : COMBINAISON KLEENGUARD A50 L BLEUE + CAPUCHE
Les combinaisons KleenGuard™ A50 sont conçues pour un usage limité. Elles offrent un maximum de confort et de protection dans les zones à haut risque, où la sécurité et la flexibilité sont essentielles. Chaque combinaison assure une protection générale contre les projections de produits chimiques ou de solutions aqueuses, les liquides et les particules de poussière et présente l’avantage supplémentaire d'être dotée de propriétés antistatiques. Les combinaisons sont conditionnées dans des sachets en polyéthylène et livrées avec de courtes instructions. Munies d'une capuche spécialement conçue pour faciliter le port d'un masque, d'un corps, de passe-pouces et d'une taille offrant aux utilisateurs confort, sécurité et résistance, ces combinaisons constituent la solution de protection idéale pour les professionnels du secteur industriel dans le monde entier. Elles assurent un niveau de protection EPI de catégorie III et sont conformes aux exigences de performance suivantes :• Protection contre les particules de type 5• Protection contre les projections limitées de type 6• Protection contre la contamination par poussières radioactives - EN1073-2• Propriétés antistatiques - EN1149 Produit idéal pour les personnes travaillant dans les industries chimiques, pharmaceutiques ou manufacturières, les services publics, l'industrie électronique, l'agriculture et dans les zones de peinture par pulvérisation. Pour toute information sur les autres tailles, voir les codes produits 96870, 96880, 96900, 96910 et 96920. Produit aussi disponible en blanc : voir les codes produits 96810, 96820, 96830, 96840, 96850 et 96860. 1 combinaison bleue, taille L (1 pièce au total)
Points forts
Ces combinaisons antistatiques à usage unique offrent une protection générale contre les projections de produits chimiques ou de solutions aqueuses, les liquides et les particules de poussière.
Applications
Conviennent parfaitement pour protéger contre les poudres, les grosses fibres et une large gamme de produits chimiques, réduisant la contamination dans les zones à risque.
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | noir |
| Matière | sms |
| Conditionnement | 1 combinaison bleue, taille l (1 pièce au total) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,27 € HT
/ unité
23,12 € TTC
- Epuisé








