Combinaison jetable Kleenguard 9685050, Taille : 2XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison respirante à capuche contre les particules et les projections KleenGuard™ A50 - Blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kleenguard :9685050
Rubix :5474-6067163
Fabricant :96850
EAN :05027375042836


Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON KLEENGUARD A50XXL BLANCHE + CAPUCHE TYPE 5/6
Les combinaisons KleenGuard™ A50 sont conçues pour un usage limité. Elles offrent un maximum de confort et de protection dans les zones à haut risque, où la sécurité et la flexibilité sont essentielles. Chaque combinaison assure une protection générale contre les projections de produits chimiques ou de solutions aqueuses, les liquides et les particules de poussière et présente l’avantage supplémentaire d'être dotée de propriétés antistatiques. Les combinaisons sont conditionnées dans des sachets en polyéthylène et livrées avec de courtes instructions. Munies d'une capuche spécialement conçue pour faciliter le port d'un masque, d'un corps, de passe-pouces et d'une taille offrant aux utilisateurs confort, sécurité et résistance, ces combinaisons constituent la solution de protection idéale pour les professionnels du secteur industriel dans le monde entier. Elles assurent un niveau de protection EPI de catégorie III et sont conformes aux exigences de performance suivantes :• Protection contre les particules de type 5• Protection contre les projections limitées de type 6• Protection contre la contamination par poussières radioactives - EN1073-2• Propriétés antistatiques - EN1149 Produit idéal pour les personnes travaillant dans les industries chimiques, pharmaceutiques ou manufacturières, les services publics, l'industrie électronique, l'agriculture et dans les zones de peinture par pulvérisation. Pour toute information sur les autres tailles, voir les codes produits 96810, 96820, 96840, 96850 et 96860. Produit aussi disponible en bleu : voir les codes produits 96870, 96880, 96890, 96900, 96910 et 96920. 1 combinaison blanche, taille L (1 pièce au total)
Points forts
Ces combinaisons antistatiques à usage unique offrent une protection générale contre les projections de produits chimiques ou de solutions aqueuses, les liquides et les particules de poussière.
Applications
Conviennent parfaitement pour protéger contre les poudres, les grosses fibres et une large gamme de produits chimiques, réduisant la contamination dans les zones à risque.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | sms |
| Conditionnement | 1 combinaison blanche, taille xxl (1 pièce au total) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,01 € HT
/ unité
21,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h







