Combinaison jetable Tyvek 40502, Taille : M
Combinaison Professional TYVEK Classic Xpert avec cagoule
Voir les informations techniquesRéférences
Tyvek :40502
Rubix :4886-6121537
EAN :3435241405029
Détails articles : COMBINAISON CLASSIC BLANCHE CAGOULE FERMETURE GLISSIERE
Matière : Tyvek®. Capuche. Fermeture à glissière + rabat. Élastiques de serrage aux chevilles, poignets et à la taille. Antistatique. Étanche aux particules. Nombreux serrages. Capuche. Industries agroalimentaires et restauration. Industries chimiques et agriculture (produits inorganiques peu concentrés).
Normes : EN 340:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034 :2005 + A1:2009, Type 5 = Étanche aux particules, Type 6 = Étanchéité limitée aux éclaboussures, EN 1073-2:2002 EN 14126:2003
Normes : EN 340:2003, EN 1149-5:2008, EN ISO 13982-1:2004 + A1:2010, EN 13034 :2005 + A1:2009, Type 5 = Étanche aux particules, Type 6 = Étanchéité limitée aux éclaboussures, EN 1073-2:2002 EN 14126:2003
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Couleur | blanc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
451,50 € HT
/ 25 unités
541,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours

