Combinaison jetable Segetex-Eif CMS14, Taille : XL | Matière principale : Polypropylène
Combinaison Ocygen 5/6
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Segetex-Eif :CMS14
Rubix :I164-6111942
EAN :3661908000454

Documents
Détails articles : COMBI. OXYGEN 5/6 TAILLE 4 (XL) CAPUCHE DOS AERE BLANC CAT III
Polypropylène + film microporeux + SMMS. Modèle cousu. Capuche élastiquée. Poignets, tailles et chevilles élastiqués. Rabat sur fermeture à glissière. Ruban adhésif sous rabat. Dos et arrière de la capuche en SMMS. Matière légère et aérée.
CE – Catégorie III – Types 5 et 6 - EN 1149-1 et EN 1149-5
CE – Catégorie III – Types 5 et 6 - EN 1149-1 et EN 1149-5
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Couleur | blanc |
| Matière | ultima et smms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,97 € HT
/ unité
14,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h