Combinaison multirisques Cepovett 22-9G80-3004-801-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Combinaison KOLOR SHIELD
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9G80-3004-801-2
Rubix :2223-6197842
EAN :3603624828547

Documents
Détails articles : COMBINAISON 1 ZIP ATEX KOLOR 320XP PARUMA BLEU MARINE/BLEU T2
Col montant
Fermeture à glissière sous-patte
2 passants porte dosimètres
2 poches poitrine avec rabat fermé
Poignets à soufflets fermés
Bavette de marquage
Elastique dos
2 poches italiennes
1 poche cuisse à soufflet avec rabat fermé et compartiment stylo
1 poche mètre à soufflet avec rabat fermé ; bas de poche volant maintenu par point d’arrêt
Genoux préformés
Poches genoux intérieures
2 poches dos avec rabats fermés
Bandes rétro-réfléchissantes épaules et bas de jambe. *Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement.
Fermeture à glissière sous-patte
2 passants porte dosimètres
2 poches poitrine avec rabat fermé
Poignets à soufflets fermés
Bavette de marquage
Elastique dos
2 poches italiennes
1 poche cuisse à soufflet avec rabat fermé et compartiment stylo
1 poche mètre à soufflet avec rabat fermé ; bas de poche volant maintenu par point d’arrêt
Genoux préformés
Poches genoux intérieures
2 poches dos avec rabats fermés
Bandes rétro-réfléchissantes épaules et bas de jambe. *Les valeurs ATPV sont données pour le tissu uniquement.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | bleu |
| Coupe | unisexe |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
238,05 € HT
/ unité
285,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
