Combinaison jetable 3M 7000034761, Taille : M | Matière principale : Tissu non tissé

Combinaison de protection jetable 3M

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000034761
Rubix :2771-6118011
Fabricant :7000034761
EAN :4046719401086
COMBINAISON 4520 CAT.3 TM NON TISSE SMMMMS BLANC TYPE 5/

Résumé technique

Taillem
Matière principaletissu non tissé
Couleurblanc
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COMBINAISON 4520 CAT.3 TM NON TISSE SMMMMS BLANC TYPE 5/


La combinaison de protection 3M 4520 est conçue pour offrir une protection optimale contre les projections faibles et limitées de produits chimiques liquides et les poussières dangereuses. Dotée d’une capuche à 3 pans pour protéger la tête et le cou, cette combinaison est fabriquée à partir de matériaux avancés, légers et perméables à l’air, assurant ainsi un port confortable. Grâce à des technologies innovantes, elle offre une haute performance tout en garantissant le confort du travailleur. Les fermetures à glissière à double curseur, les rabats anti-tempête et les élastiques au niveau du dos et des chevilles limitent le risque d’exposition cutanée. Le tissu SMMMS multicouches non tissé favorise une évacuation efficace de la chaleur corporelle et de l’humidité. Le traitement antistatique réduit les décharges d’électricité et le risque d’étincelles. Les poignets tricotés permettent un positionnement doux et sûr des bras.

Caractéristiques
- Protection contre les projections et pulvérisations de liquides limitées et les poussières dangereuses
- Certains modèles sont munis de capuchon pour la protection de la tête et du cou
- Matériaux avancés, respirants et légers
- Fermetures à glissière à double curseur
- Matériaux SMMMS pour une respirabilité accrue
- Traitement antistatique
- Poignets tricotés
- Taille et chevilles élastiques pour plus de confort

Spécifications
- Matériau: à base de SMS (polypropylène)
- Niveau de protection supplémentaire: protection antistatique, protection contre les particules radioactives
- Type de fermeture: fermeture éclair à double sens
- Type de risque: Légères éclaboussures de liquides, Particules, Poussière, Protection limitée contre les particules atmosphériques solides et les éclaboussures (type 5 et 6), Protection limitée contre les particules solides transportées dans l’air (type 5), Éclaboussures chimiques réduites (Type 6)
- Durée de vie: 3 ans à partir de la date de fabrication

Normes
Cette combinaison répond aux normes suivantes:
Catégorie CE III,
EN 1073-2 - Contamination par particules radioactives,
EN 1149-5 - Propriétés électrostatiques,
EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Éclaboussure de liquide,
EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Poussières dangereuses.

Instructions d’utilisation
Il est nécessaire de choisir une taille appropriée afin de permettre une liberté
de mouvement suffisante pour la tâche à accomplir.
1. Enfiler la combinaison en veillant à bien ajuster le capuchon.
2. Assurez-vous que les fermetures à glissière sont correctement fermées.
3. Vérifiez que les poignets en tricot, la taille et les chevilles élastiques sont bien ajustés.
4. Retirez la combinaison avec précaution après usage.
Les combinaisons souillées doivent être retirées et manipulées avec soin.
Elles doivent être jetées en accord avec la législation locale.

Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations en matière de protection individuelle, avec des produits répondant à divers besoins de sécurité. La marque investit constamment en recherche et développement pour offrir de nouvelles solutions.

Points forts

- Haute performance de protection
- Confort optimal pour le travailleur
- Résistance et tenue optimale
- Grande légèreté
- Facilité de mise en place avec les fermetures à glissière à double sens
- Protection renforcée avec la capuche à 3 pans, la fermeture à glissière avec rabat anti-tempête, et les élastiques au niveau du dos et des chevilles
- Protection contre les décharges d’électricité statique

Applications

La combinaison de protection 3M 4520 est idéale pour la maintenance et les nettoyages industriels, les opérations légères de maintenance des bâtiments, la pose d’isolation, le polissage de métaux, le travail du bois et la manipulation de poudres chimiques.

Informations techniques


Attributs
Taillem
Matière principaletissu non tissé
Couleurblanc
Matièrebasé sur le sms
12,17 € HT
/ unité
14,60 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille