Combinaison jetable Kleenguard 96790, Taille : 2XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison de protection contre les projections chimiques Kleenguard* A71 - jaune
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kleenguard :96790
Rubix :5474-6080590
Fabricant :96790
EAN :5033848012909


Résumé technique
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | jaune |
Documents
Détails articles : COMBINAISON KLEENGUARD A71 TXXL JAUNE UE10
Cette combinaison de protection contre les projections chimiques est un équipement de protection individuelle essentiel pour assurer la sécurité des travailleurs exposés à des substances nocives. Cette combinaison à capuche, de couleur jaune haute visibilité, est conçue pour offrir une protection optimale contre les liquides, les aérosols, les particules et les poussières dans les environnements industriels à haut risque.
Caractéristiques:
Cette combinaison à usage unique KleenGuard™ A71 est conçue pour offrir une protection optimale dans des environnements exigeants. Dotée de coutures étanches, elle assure une protection renforcée contre les liquides et les particules. Le matériau sans silicone et antistatique garantit une utilisation sûre, évitant toute contamination ou accumulation de charges électrostatiques. Pour un confort accru, la combinaison est équipée de poignets élastiques, ainsi que d'une ceinture et d'une capuche ajustées, assurant ainsi une parfaite adaptation au corps tout en permettant une liberté de mouvement.
Spécifications:
- Disponible en différentes tailles
- Coloris : jaune
- Matériau d'emballage : carton
- 10 combinaisons par carton
- Dimensions de la boîte : 60 x 40 x 25 cm
Normes:
Cette combinaison Kleenguard 96790 a été soumise à une série de tests rigoureux pour assurer une protection et une performance optimales. Les résultats des tests sont les suivants :
• EN ISO 13935-2 : la résistance des coutures a été évaluée avec un test d'arrachage, obtenant une classe 3 sur 6, attestant une robustesse satisfaisante.
• EN ISO 13982-2 : le test de fuite vers l'intérieur des particules, réalisé en appliquant une bande adhésive à la capuche, aux poignets et aux chevilles, a été agréé.
• EN 1149-5 : la combinaison est agréée antistatique, garantissant une protection contre les décharges électrostatiques.
• BS EN 863 :1996 : la résistance à la perforation a été classée 2 sur 6, indiquant une protection modérée contre les perforations.
• EN 13274-4 M3 : la résistance à l’inflammation a été agréée, offrant une protection contre les risques d'inflammation.
• EN 530 M2 : la résistance à l'abrasion a atteint la classe 6 sur 6, prouvant une excellente durabilité face à l'usure.
• EN ISO 13934-1 : la résistance à la déchirure est classée 1 sur 6, signalant une faible résistance aux déchirures sous tension.
• EN ISO 17491-4 (modifié) : la résistance à la pénétration des liquides lors du test de pulvérisation a été agréée.
• EN ISO 7854 MB : la résistance à la déchirure en cas de flexion a obtenu une classe 2 sur 6, montrant une protection modérée contre les déchirures liées aux mouvements répétés.
• ISO 6529 : la résistance à la perméation par des liquides et des gaz (10% NaOH, 30% H2SO4) a atteint la classe 6 sur 6, garantissant une protection maximale.
• ISO 9073-4 : la résistance à la déchirure trapézoïdale est classée 2 sur 6, confirmant une résistance limitée aux déchirures.
• Norme EN-2 : la combinaison est classée 2 pour la protection contre les poussières radioactives.
Ces résultats témoignent de la performance globale de cette combinaison, adaptée pour divers environnements nécessitant des niveaux de protection spécifiques.
Informations sur la marque:
Kleenguard est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements de protection individuelle. Avec des produits innovants et performants, Kleenguard s'engage à garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs dans tous les environnements professionnels.
Caractéristiques:
Cette combinaison à usage unique KleenGuard™ A71 est conçue pour offrir une protection optimale dans des environnements exigeants. Dotée de coutures étanches, elle assure une protection renforcée contre les liquides et les particules. Le matériau sans silicone et antistatique garantit une utilisation sûre, évitant toute contamination ou accumulation de charges électrostatiques. Pour un confort accru, la combinaison est équipée de poignets élastiques, ainsi que d'une ceinture et d'une capuche ajustées, assurant ainsi une parfaite adaptation au corps tout en permettant une liberté de mouvement.
Spécifications:
- Disponible en différentes tailles
- Coloris : jaune
- Matériau d'emballage : carton
- 10 combinaisons par carton
- Dimensions de la boîte : 60 x 40 x 25 cm
Normes:
Cette combinaison Kleenguard 96790 a été soumise à une série de tests rigoureux pour assurer une protection et une performance optimales. Les résultats des tests sont les suivants :
• EN ISO 13935-2 : la résistance des coutures a été évaluée avec un test d'arrachage, obtenant une classe 3 sur 6, attestant une robustesse satisfaisante.
• EN ISO 13982-2 : le test de fuite vers l'intérieur des particules, réalisé en appliquant une bande adhésive à la capuche, aux poignets et aux chevilles, a été agréé.
• EN 1149-5 : la combinaison est agréée antistatique, garantissant une protection contre les décharges électrostatiques.
• BS EN 863 :1996 : la résistance à la perforation a été classée 2 sur 6, indiquant une protection modérée contre les perforations.
• EN 13274-4 M3 : la résistance à l’inflammation a été agréée, offrant une protection contre les risques d'inflammation.
• EN 530 M2 : la résistance à l'abrasion a atteint la classe 6 sur 6, prouvant une excellente durabilité face à l'usure.
• EN ISO 13934-1 : la résistance à la déchirure est classée 1 sur 6, signalant une faible résistance aux déchirures sous tension.
• EN ISO 17491-4 (modifié) : la résistance à la pénétration des liquides lors du test de pulvérisation a été agréée.
• EN ISO 7854 MB : la résistance à la déchirure en cas de flexion a obtenu une classe 2 sur 6, montrant une protection modérée contre les déchirures liées aux mouvements répétés.
• ISO 6529 : la résistance à la perméation par des liquides et des gaz (10% NaOH, 30% H2SO4) a atteint la classe 6 sur 6, garantissant une protection maximale.
• ISO 9073-4 : la résistance à la déchirure trapézoïdale est classée 2 sur 6, confirmant une résistance limitée aux déchirures.
• Norme EN-2 : la combinaison est classée 2 pour la protection contre les poussières radioactives.
Ces résultats témoignent de la performance globale de cette combinaison, adaptée pour divers environnements nécessitant des niveaux de protection spécifiques.
Informations sur la marque:
Kleenguard est une marque reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses équipements de protection individuelle. Avec des produits innovants et performants, Kleenguard s'engage à garantir la sécurité et le bien-être des travailleurs dans tous les environnements professionnels.
Points forts
- Protection contre les projections de produits chimiques dangereux
- Barrière résistante aux liquides et substances nocives
- Confort et sécurité améliorés dans les zones à haut risque
- Haute visibilité pour une meilleure sécurité sur le lieu de travail
- Barrière résistante aux liquides et substances nocives
- Confort et sécurité améliorés dans les zones à haut risque
- Haute visibilité pour une meilleure sécurité sur le lieu de travail
Applications
Cette combinaison de protection est idéale pour une utilisation dans les secteurs de la chimie, de la métallurgie, de la distribution et de la logistique. Elle convient parfaitement pour la manipulation de produits chimiques dangereux, les opérations de maintenance et de nettoyage industriel à basse pression.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | jaune |
| Catégorie | 3 |
| Matière | film laminé sur polypropylène non tissé |
| Conditionnement | 1 combinaison jaune, taille xxl (1 pièce au total) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,25 € HT
/ unité
35,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h








