Combinaison jetable 3M 7000089681, Taille : 2XL | Matière principale : Stratifié
Combinaison de protection 3M™ 4535
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000089681
Rubix :2771-6141271
Fabricant :7000089681
EAN :4046719402045

Documents
Détails articles : COMBINAISON DE PROTECTION 4535 TAILLE 2XL
Destinée aux opérations de maintenance, de nettoyage et de procédés industriels, la combinaison de protection 3M™ 4535 agit comme une barrière contre les particules solides en suspension et certaines projections chimiques faibles. Sa conception intègre des matériaux multicouches respirants et un traitement antistatique.
Caractéristiques :
La combinaison de protection 3M™ 4535 est fabriquée à partir d’un matériau non tissé robuste de 60 g/m² recouvert d’un stratifié microporeux limitant le relargage de fibres et favorisant un faible dégagement de particules. L’avant assure une protection contre les poussières et les éclaboussures légères, tandis qu’un grand panneau dorsal en SMMMS multicouches améliore la respirabilité et contribue à réduire le stress thermique en environnement chaud.
Une fermeture à glissière double sens, protégée par un large rabat adhésivé anti-tempête, limite les infiltrations par la zone de fermeture. La capuche à pans, compatible avec d’autres EPI, s’associe à des poignets jersey ainsi qu’à une taille et des chevilles élastiquées pour maintenir le vêtement en place et préserver la liberté de mouvement. Un traitement antistatique appliqué des deux côtés réduit les décharges électrostatiques. L’entrejambe renforcé accroît la tenue lors des mouvements répétés.
Spécifications :
- Type de protection : type 5 (particules solides en suspension) et type 6 (éclaboussures liquides limitées).
- Catégorie EPI CE : III.
- Masse surfacique du matériau frontal : 60 g/m².
- Matériau principal : polypropylène et laminé polyéthylène (blanc).
- Panneau dorsal : SMMMS en polypropylène (bleu).
- Fermeture à glissière : métal, nylon et tresse polyester, double sens.
- Élastiques : caoutchouc néoprène.
- Poignets : polyester.
- Fil : polyester et coton.
- Couleur : blanc.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Température de stockage : -20 °C à 25 °C.
- Humidité maximale de stockage : 80 %.
- Durée de vie attendue : 3 ans à partir de la date de fabrication, sous conditions de stockage recommandées.
- Usage : unique.
Normes :
- Marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 : protection limitée contre les particules solides transportées dans l’air.
- EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6 : protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides.
- EN 1149-5:2008 : traitement antistatique réduisant les décharges électrostatiques lorsqu’il est correctement relié à la terre.
- EN 1073-2:2002 Classe 1 : protection contre la contamination par particules radioactives (ne protège pas contre les radiations).
Caractéristiques :
La combinaison de protection 3M™ 4535 est fabriquée à partir d’un matériau non tissé robuste de 60 g/m² recouvert d’un stratifié microporeux limitant le relargage de fibres et favorisant un faible dégagement de particules. L’avant assure une protection contre les poussières et les éclaboussures légères, tandis qu’un grand panneau dorsal en SMMMS multicouches améliore la respirabilité et contribue à réduire le stress thermique en environnement chaud.
Une fermeture à glissière double sens, protégée par un large rabat adhésivé anti-tempête, limite les infiltrations par la zone de fermeture. La capuche à pans, compatible avec d’autres EPI, s’associe à des poignets jersey ainsi qu’à une taille et des chevilles élastiquées pour maintenir le vêtement en place et préserver la liberté de mouvement. Un traitement antistatique appliqué des deux côtés réduit les décharges électrostatiques. L’entrejambe renforcé accroît la tenue lors des mouvements répétés.
Spécifications :
- Type de protection : type 5 (particules solides en suspension) et type 6 (éclaboussures liquides limitées).
- Catégorie EPI CE : III.
- Masse surfacique du matériau frontal : 60 g/m².
- Matériau principal : polypropylène et laminé polyéthylène (blanc).
- Panneau dorsal : SMMMS en polypropylène (bleu).
- Fermeture à glissière : métal, nylon et tresse polyester, double sens.
- Élastiques : caoutchouc néoprène.
- Poignets : polyester.
- Fil : polyester et coton.
- Couleur : blanc.
- Plusieurs tailles disponibles.
- Température de stockage : -20 °C à 25 °C.
- Humidité maximale de stockage : 80 %.
- Durée de vie attendue : 3 ans à partir de la date de fabrication, sous conditions de stockage recommandées.
- Usage : unique.
Normes :
- Marquage CE conformément au règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 : protection limitée contre les particules solides transportées dans l’air.
- EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6 : protection limitée contre les éclaboussures de produits chimiques liquides.
- EN 1149-5:2008 : traitement antistatique réduisant les décharges électrostatiques lorsqu’il est correctement relié à la terre.
- EN 1073-2:2002 Classe 1 : protection contre la contamination par particules radioactives (ne protège pas contre les radiations).
Points forts
- Réduction du risque de contamination particulaire grâce au faible relargage de fibres et au stratifié microporeux.
- Diminution du stress thermique via le panneau dorsal respirant en SMMMS multicouches.
- Maintien sécurisé pendant les mouvements grâce aux poignets jersey et aux élastiques à la taille et aux chevilles.
- Maîtrise des décharges électrostatiques par traitement antistatique sur les deux faces.
- Diminution du stress thermique via le panneau dorsal respirant en SMMMS multicouches.
- Maintien sécurisé pendant les mouvements grâce aux poignets jersey et aux élastiques à la taille et aux chevilles.
- Maîtrise des décharges électrostatiques par traitement antistatique sur les deux faces.
Applications
La combinaison de protection 3M™ 4535 est utilisée lors d’opérations de nettoyage industriel léger, de maintenance de machines et d’inspection technique. Elle intervient également dans la préparation de site et l’isolation d’amiante, ainsi que dans les procédés chimiques et pharmaceutiques impliquant la manipulation de poudres toxiques. Les activités de pulvérisation de peinture, de pose de revêtements poudre, d’application de résines ou de pesticides liquides figurent parmi les usages courants, sous réserve de compatibilité chimique avec le matériau. Ce vêtement trouve aussi sa place dans le secteur du transport et dans les environnements nécessitant une protection limitée contre les particules atmosphériques solides et les éclaboussures légères.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 2xl |
|---|---|
| Matière principale | stratifié |
| Couleur | blanc |
| Matière | stratifié sms combiné |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,80 € HT
/ 20 unités
290,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours