Combinaison multirisques 3M 7000089635, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison de protection 3M™ 4515
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000089635
Rubix :2771-6181907
Fabricant :7000089635
EAN :04046719400935





Documents
Détails articles : COMBINAISON DE PROTECTION 3M 4515 ORANGE, TAILLE XL
La combinaison de protection 3M™ 4515 est conçue pour offrir une protection certifiée CE contre les risques chimiques tels que les poussières, les éclaboussures et les particules radioactives.
Caractéristiques
Cette combinaison est fabriquée en matériau SMS avec un filage direct à l'intérieur et un laminé à l'extérieur, associé à un matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le filage direct agit comme une résistance douce et une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu sont une toile de microfibres non tissée complexe qui filtre les particules sèches. Le matériau de 50 g/m² offre une excellente résistance à l'usure pour des performances optimales. De plus, elle est fabriquée à partir d'un matériau très respirant, permettant une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité du corps pendant son utilisation. Elle est dotée d’une capuche à 2 pans, d’une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d’exposition cutanée.
Spécifications
- Matériau: à base de SMS
- Niveau de protection supplémentaire: protection contre les particules radioactives
- Type de fermeture: fermeture-éclair à double sens
- Type de joint: cousue
- Type de risque: protection limitée contre les particules atmosphériques solides et les éclaboussures (type 5 et 6)
Normes
Cette combinaison répond aux normes suivantes : Catégorie CE III, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Éclaboussure de liquide, EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Poussières dangereuses.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d'innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions de sécurité avancées contribuant au progrès économique et social.
Caractéristiques
Cette combinaison est fabriquée en matériau SMS avec un filage direct à l'intérieur et un laminé à l'extérieur, associé à un matériau obtenu par fusion-soufflage au milieu. Le filage direct agit comme une résistance douce et une protection contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu sont une toile de microfibres non tissée complexe qui filtre les particules sèches. Le matériau de 50 g/m² offre une excellente résistance à l'usure pour des performances optimales. De plus, elle est fabriquée à partir d'un matériau très respirant, permettant une évacuation efficace de la chaleur et de l'humidité du corps pendant son utilisation. Elle est dotée d’une capuche à 2 pans, d’une fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, élastiques au niveau du dos et des chevilles pour réduire le risque d’exposition cutanée.
Spécifications
- Matériau: à base de SMS
- Niveau de protection supplémentaire: protection contre les particules radioactives
- Type de fermeture: fermeture-éclair à double sens
- Type de joint: cousue
- Type de risque: protection limitée contre les particules atmosphériques solides et les éclaboussures (type 5 et 6)
Normes
Cette combinaison répond aux normes suivantes : Catégorie CE III, EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Éclaboussure de liquide, EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Poussières dangereuses.
Informations sur la marque
Fondée en 1902, 3M a une riche histoire d'innovation et de développement durable. Avec plus de 50 000 produits dans le monde, 3M propose des solutions de sécurité avancées contribuant au progrès économique et social.
Points forts
- Protection certifiée CE catégorie III type 5/6 contre les poussières dangereuses et certaines éclaboussures
- Matériau respirant pour un confort optimal
- Résistance à l'usure pour une durabilité accrue
- Matériau respirant pour un confort optimal
- Résistance à l'usure pour une durabilité accrue
Applications
La combinaison de protection 3M™ 4515 est idéale pour diverses applications telles que l’inspection d’amiante, poussière de charbon dans les centrales, polissage de métaux, opérations légères de maintenance des bâtiments, maintenance de machines ou de véhicules, pulvérisation de peinture, manipulations de produits pharmaceutiques, nettoyage industriel, pose d’isolation, travail du bois, manipulation de poudres chimiques et industrie agroalimentaire, ainsi que d'autres environnements où une protection chimique est nécessaire.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | xl |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Coupe | homme |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,80 € HT
/ 20 unités
225,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours