Combinaison jetable 3M 7000089614, Taille : XL | Matière principale : Tissu non tissé
Combinaison de protection 3M 4515
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7000089614
Rubix :2771-6102480
Fabricant :7000089614
EAN :4046719400423

Résumé technique
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
Documents
Détails articles : COMBINAISON 4515 CAT.3 TXL NON TISSE BLANC TYPE 5/6
La combinaison de protection 3M™ 4515 est conçue pour offrir une protection certifiée CE contre les risques chimiques tels que les poussières dangereuses, certaines éclaboussures et les particules radioactives. Fabriquée en matériau SMS avec un filage direct à l'intérieur et laminé à l'extérieur, cette combinaison offre une protection efficace. Le filage direct agit comme une barrière douce contre les éclaboussures, tandis que les couches de fondu filtrent les particules sèches. Recommandée pour les applications impliquant des particules ou des fibres, comme la fabrication du ciment, cette combinaison est légère avec un matériau de 50 g/m², offrant une résistance à l'usure optimale pour des performances durables. De plus, sa conception respirante permet de réguler la chaleur et l'humidité corporelle pendant son utilisation.
Caractéristiques
La combinaison de protection 3M™ 4515 offre une protection certifiée CE contre les risques chimiques, les poussières dangereuses et les éclaboussures de certains produits chimiques liquides. Son matériau SMS avec filage direct et laminé assure une protection efficace et une résistance à l'usure optimale.
Spécifications
- Matériau: SMS en polypropylène
- Fermeture à glissière: Métal / Nylon / Tresse polyester
- Elastique: Caoutchouc néoprène
- Fil: Polyester / Coton
Normes
La combinaison 3M™ 4515 répond aux normes suivantes:
- EN 1073-2 pour contamination par particules radioactives,
- EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Éclaboussure de liquide
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Poussières dangereuses
Instructions d’utilisation
- Assurez-vous de choisir la taille appropriée pour un ajustement optimal.
- Enfiler la combinaison en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée.
- Assurez-vous que tous les éléments de protection sont correctement positionnés.
- Retirez la combinaison avec précaution après utilisation.
- Suivez les instructions de stockage et d'élimination conformément à la législation locale.
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations en matière de protection individuelle, avec des produits répondant à divers besoins de sécurité. La marque investit constamment en recherche et développement pour offrir de nouvelles solutions.
Caractéristiques
La combinaison de protection 3M™ 4515 offre une protection certifiée CE contre les risques chimiques, les poussières dangereuses et les éclaboussures de certains produits chimiques liquides. Son matériau SMS avec filage direct et laminé assure une protection efficace et une résistance à l'usure optimale.
Spécifications
- Matériau: SMS en polypropylène
- Fermeture à glissière: Métal / Nylon / Tresse polyester
- Elastique: Caoutchouc néoprène
- Fil: Polyester / Coton
Normes
La combinaison 3M™ 4515 répond aux normes suivantes:
- EN 1073-2 pour contamination par particules radioactives,
- EN 13034:2005+A1:2009 Type 6 - Éclaboussure de liquide
- EN ISO 13982-1:2004 Type 5 - Poussières dangereuses
Instructions d’utilisation
- Assurez-vous de choisir la taille appropriée pour un ajustement optimal.
- Enfiler la combinaison en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée.
- Assurez-vous que tous les éléments de protection sont correctement positionnés.
- Retirez la combinaison avec précaution après utilisation.
- Suivez les instructions de stockage et d'élimination conformément à la législation locale.
Informations sur la marque
3M est mondialement reconnu pour ses innovations en matière de protection individuelle, avec des produits répondant à divers besoins de sécurité. La marque investit constamment en recherche et développement pour offrir de nouvelles solutions.
Points forts
- Protection certifiée CE catégorie III type 5/6 contre les risques chimiques
- Résistance aux particules nucléaires et à certaines éclaboussures liquides
- Conception légère et respirante pour un confort optimal
- Tissu souple et robuste
- Réduction du risque d’exposition cutanée grâce à la capuche à 2 pans, la fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, et les élastiques au niveau du dos et des chevilles.
- Résistance aux particules nucléaires et à certaines éclaboussures liquides
- Conception légère et respirante pour un confort optimal
- Tissu souple et robuste
- Réduction du risque d’exposition cutanée grâce à la capuche à 2 pans, la fermeture à glissière double curseur avec rabat anti-tempête, et les élastiques au niveau du dos et des chevilles.
Applications
Le protège-combinaison 3M™ 4515 est idéal pour des applications telles que l’inspection, la préparation du site et l’isolation de l’amiante, les liquides non dangereux, l’entretien des machines ou des véhicules, le nettoyage et l’entretien, le nettoyage industriel léger et la maintenance des machines.
Informations techniques
Attributs
| Taille | xl |
|---|---|
| Matière principale | tissu non tissé |
| Couleur | blanc |
| Matière | à base de sms |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,40 € HT
/ unité
10,08 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h








