Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB4-1/4:C3J3-WP
Combinaison d'unités de service MSB4
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB4-1/4:C3J3-WP
Rubix :0326-2576385
Fabricant :542304
EAN :4052568180447

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB4-1/4
Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:C3J3-WP Comprenant distributeur manuel de mise en circuit, filtre-détendeur, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=4, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium moulé sous pression |
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,22 € HT
/ unité
205,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours