Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6N-1/2:J1D7A1-WP
Combinaison
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6N-1/2:J1D7A1-WP
Rubix :0326-2570246
Fabricant :550507
EAN :4052568356941

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6N-1/2
combinaison d'unités de conditionnement MSB6N-1/2:J1D7A1-WP Composé d'un filtre-manodétendeur, d'un distributeur électrique de mise en circuit, d'un distributeur pneumatique de mise en pression progressive, plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 9 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, tête de réglage avec verrouillage, cuvette en plastique avec cage de protection plastique, purgeur de condensats manuel, sens d'écoulement de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Pression mini de service | 4,5 bar |
| Pression maxi de service | 10 bar |
| Matière | aluminium moulé sous pression; makrolon® |
| Débit | 3100 l/min |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Température maxi | 50 °C |
| Type de vidange | manuel par rotation |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
775,41 € HT
/ unité
930,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours