Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Filtre manodétendeur
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Rubix :0326-2572808
Fabricant :529200
EAN :4052568163761
Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS
Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/4-D6-ERM-AS Pression de sortie maximale 7 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=40 µm
Informations techniques
Attributs
| Débit | 2800 l/min |
|---|---|
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Raccordement 1 | 1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,54 € HT
/ unité
139,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours