Groupe d'appareil de conditionnement Festo MSB6-1/2-FRC11:J9M2
MSB6 Combinaison d'unités d'entretien
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MSB6-1/2-FRC11:J9M2
Rubix :0326-2577115
Fabricant :530234
EAN :4052568164799

Détails articles : COMBINAISON UNIT.CONDI MSB6-1/2-FRC11
Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2-FRC11:J9M2 Combinaison filtre-détendeur-lubrificateur, pression de sortie maximale 12 bars, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve métallique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=Bouton à serrure intégrée, Position de montage=vertical +/- 5°, Purgeur de condensat=manuel tournant
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 1/2 '' |
|---|---|
| Débit | 950 l/min |
| Dimensions | 4 |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,36 € HT
/ unité
340,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours