Groupe d'appareil de conditionnement SMC AC30A-F03-D
Combinaison d'air
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :AC30A-F03-D
Rubix :0338-2509758
Fabricant :AC30A-F03-D

Détails articles : ENSEMBLE TRAITEMENT DE L SERIE AC
La série AC, économique et esthétique, vous permet de choisir une combinaison d'équipements de préparation d'air de style modulaire qui répond le mieux à vos besoins. Cette série, disponible en 8 tailles différentes pour garantir des performances optimales, permet de réaliser des économies d'énergie avec des débits plus élevés. La simplicité d'assemblage et d'entretien réduit les temps d'arrêt.
Points forts
-Filtre, régulateur et lubrificateur
Construction modulaire d'aspect sobre
Installation améliorée
L'entretoise compacte avec support réduit l'espace total de montage
Manomètre intégré en option
Rc(PT), G(PF) ou filetage NPT
Construction modulaire d'aspect sobre
Installation améliorée
L'entretoise compacte avec support réduit l'espace total de montage
Manomètre intégré en option
Rc(PT), G(PF) ou filetage NPT
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de filetage (pouce) | 3/8 '' |
|---|---|
| Débit | 15 l/min |
| Dimensions | 30 |
| Finesse du filtre | 5 µm |
| Raccordement 1 | 3/8 in |
| Température mini | -5 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,52 € HT
/ unité
107,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours