Groupe d'appareil de conditionnement Festo MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z

MS6-LFR vanne de commande de filtre

Voir les informations techniques

Références

Festo :MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z
Rubix :0326-2577160
Fabricant :529177
EAN :4052568163617
FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z

Résumé technique

Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILTRE MANODETENDEUR MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z


Filtre-manodétendeur MS6-LFR-1/2-D6-CRM-AS-Z Pression de sortie maximale 7 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre, bouton de réglage verrouillable, cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge de condensat manuelle, sens de passage de droite à gauche. Taille=6, Série=MS, Sécurité d'actionnement=(* Bouton à verrouillage, * avec accessoires, verrouillable), Position de montage=vertical +/- 5°, Finesse du filtre=5 µm

Informations techniques


Attributs
Diamètre de filetage (pouce)1/2 ''
Débit5600 l/min
Finesse du filtre5 µm
Raccordement 11/2
116,54 HT
/ unité
139,85 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours