Combinaison jetable Kleenguard 98003, Taille : L | Matière principale : Stratifié
Combinaison contre les particules et les liquides KleenGuard™ A30 - Blanc
Voir les informations techniquesRéférences
Kleenguard :98003
Rubix :5474-6143262
Fabricant :98003
EAN :5033848035663

Détails articles : COMBINAISON KLEENGUARD A30 L BLANCHE
Renforcez la sécurité de vos employés avec la marque KleenGuard™. Les combinaisons KleenGuard™ A30 sont conçues pour un usage unique et offrent un maximum de confort et de protection générale dans les tâches où la sécurité et la flexibilité sont essentielles. Adapté comme protection contre les agents infectieux et les risques biologiques - EN 14126. Offrant une protection antistatique, ces combinaisons protègent aussi parfaitement contre les projections de produits chimiques ou de solutions aqueuses, les liquides et les particules de poussières. Légères et respirantes, ces combinaisons sont idéales pour travailler confortablement et réduire la gêne occasionnée par la chaleur lors de diverses tâches dans les zones de peinture par pulvérisation, dans les industries pharmaceutiques et manufacturières, les services publics, l'industrie électronique, et l'agriculture. Munies d'une capuche spéciale permettant le port d'un masque, d'une fermeture à glissière sur toute la longueur, de coutures surjetées renforcées et d'un tissu double couche, ces combinaisons offrent aux utilisateurs confort, sécurité et solidité. Elles constituent la solution de protection idéale pour les professionnels du secteur industriel dans le monde entier. Pour toute information sur les autres tailles, voir les codes produits 98001, 98002, 98004, 98005 et 98006. 1 combinaison blanche, taille L (1 pièce au total)
Informations techniques
Attributs
| Taille | l |
|---|---|
| Matière principale | stratifié |
| Couleur | blanc |
| Matière | film laminé, dos en sms |
| Conditionnement | 1 combinaison blanche, taille l (1 pièce au total) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
176,75 € HT
/ 25 unités
212,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h








