Combinaison multirisques Cepovett 22-9J83-8496-1-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Combinaison COLORADO
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9J83-8496-1-2
Rubix :2223-6203980
EAN :3603625063046

Détails articles : COMBI. 2 ZIP ATEX REFLECT T2 BLEU MARINE 260 XP COLORADO
Passants porte-dosimètre
Collerette de marquage intérieure
Devant fermé par fermeture à glissière sous rabat fermé par pressions cachées
Poche poitrine sous rabat fermé cachée
Poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée
Poche cuisse plaquée sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Bas de manche fermé par pression intérieure
Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Ceinture élastiquée
Poche dos sous rabat fermé par pression cachée
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRB7 : EN 17353 2020 TYPE B3 ; EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN ISO 11611 2015 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 10 CAL/CM² ELIM : 9 CAL/CM²
Collerette de marquage intérieure
Devant fermé par fermeture à glissière sous rabat fermé par pressions cachées
Poche poitrine sous rabat fermé cachée
Poches italiennes sous rabat fermé par pression cachée
Poche cuisse plaquée sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Bas de manche fermé par pression intérieure
Bandes rétro-réfléchissantes de 50mm
Ceinture élastiquée
Poche dos sous rabat fermé par pression cachée
Normes : EPI CATEGORIE 3 MRB7 : EN 17353 2020 TYPE B3 ; EN 1149-5 2018 ; EN ISO 11612 2015 A1 B1 C1 E2 F1 ; EN ISO 11611 2015 CLASSE 1 ; EN 13034 2005 + A1 : 2009 TYPE 6 ; IEC 61482-2 2018 APC1 ATPV TISSU : 10 CAL/CM² ELIM : 9 CAL/CM²
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 79% coton 20% polyester 1% fibre antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
191,43 € HT
/ unité
229,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
