Combinaison multirisques Cepovett 22-9G82-8496-1-2, Taille : 02 | Couleur : Marine | Matière principale : Coton
Combinaison COLACHI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9G82-8496-1-2
Rubix :2223-6197809
EAN :3603625063237

Documents
Détails articles : COMBINAISON ATEX REFLECT 260 XP COLACHI BLEU MARINE TAILLE 2
Collerette de marquage intérieure
Passants porte-dosimètre
Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pression cachée
Poches italiennes sous rabat fermé par pression caché
Bas de manche fermé par pression intérieure
Poches genoux
Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm
Ceinture élastiquée
Poche dos sous rabat fermé par pression cachée
Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Passants porte-dosimètre
Poche poitrine droite sous rabat fermé par pression cachée
Devant fermé par fermeture à glissière sous patte maintenue par pression cachée
Poches italiennes sous rabat fermé par pression caché
Bas de manche fermé par pression intérieure
Poches genoux
Bandes rétro-réfléchissantes de 50 mm
Ceinture élastiquée
Poche dos sous rabat fermé par pression cachée
Poches cuisses plaquées sur le devant et soufflet sur l’arrière sous rabat fermé par pressions cachées
Informations techniques
Attributs
| Couleur | marine |
|---|---|
| Taille | 2 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Coupe | homme |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,44 € HT
/ unité
253,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
