Combinaison jetable Kleenguard 97910, Taille : M | Matière principale : Stratifié
Combinaison à capuche contre les particules et les liquides KleenGuard™ A40 - blanc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Kleenguard :97910
Rubix :5474-6016491
Fabricant :97910
EAN :10036000097914

Documents
Détails articles : COMBINAISON KLEENGUARD A40 M BLANCHE + CAPUCHE
La combinaison KleenGuard™ A40 est conçue pour les environnements à haut risque, offrant une protection efficace contre les produits chimiques, les particules solides et liquides ainsi que les poussières radioactives. Ergonomique, avec capuche et passe-pouces, elle garantit sécurité et liberté de mouvement.
Caractéristiques:
Fabriquée en matériau laminé de haute qualité, la combinaison A40 répond parfaitement aux attentes des environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de confort. Avec sa conception extrêmement légère, elle assure une liberté de mouvement incomparable et reste tout aussi résistante que respirante pour garantir un port confortable même sur de longues durées. Sa surface à faible peluchage en fait un choix idéal pour des environnements sensibles comme les salles blanches ou les installations de peinture au pistolet, minimisant efficacement les risques de contamination. La capuche ajustée permet une compatibilité optimale avec divers types de masques de protection, répondant ainsi aux besoins de différents professionnels. Les passe-pouces maintiennent les manches en place pour une sécurité et une protection continues.
Spécifications:
- Technologie : film laminé hydroknit.
- Catégorie EPI : III (complexe).
- Protection Type 5 contre les particules solides.
- Protection Type 6 contre les projections limitées de liquides.
- Taille disponible : S à XXXL.
- Conditionnement : une combinaison dans un sachet en PE et 25 combinaisons par carton.
- Matériau sans silicone et sans latex (limite les risques d'allergie).
- Couleur : blanc.
- Résistance à la déchirure trapézoïdale : classe 2 sur 6.
- Résistance à l'abrasion : classe 6 sur 6.
Normes:
- Certifiée CE : EPI de catégorie III (complexe) selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 1073-2 : protection contre la contamination par poussières radioactives.
- EN 1149-5 : propriétés antistatiques.
- EN ISO 13982-1 : protection contre les particules solides (type 5).
- EN 13034 : protection contre les projections de liquides limitées (type 6).
- EN ISO 17491-4 : résistance à la pénétration de liquides.
- Nombreux tests de résistance ISO réalisés, plus de détails sur la fiche technique.
Informations sur la marque:
KleenGuard®, une marque de Kimberly-Clark, fondée en 1872, qui opère dans 175 pays et emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes. Leader des produits d’hygiène (Kleenex, Huggies), elle vise à réduire de 50 % son empreinte écologique d’ici 2030. Engagée dans la durabilité et l’innovation, elle produit des millions de tonnes de fibres vierges chaque année pour répondre aux besoins essentiels, tout en favorisant des pratiques responsables et un impact positif global.
Caractéristiques:
Fabriquée en matériau laminé de haute qualité, la combinaison A40 répond parfaitement aux attentes des environnements les plus exigeants en matière de sécurité et de confort. Avec sa conception extrêmement légère, elle assure une liberté de mouvement incomparable et reste tout aussi résistante que respirante pour garantir un port confortable même sur de longues durées. Sa surface à faible peluchage en fait un choix idéal pour des environnements sensibles comme les salles blanches ou les installations de peinture au pistolet, minimisant efficacement les risques de contamination. La capuche ajustée permet une compatibilité optimale avec divers types de masques de protection, répondant ainsi aux besoins de différents professionnels. Les passe-pouces maintiennent les manches en place pour une sécurité et une protection continues.
Spécifications:
- Technologie : film laminé hydroknit.
- Catégorie EPI : III (complexe).
- Protection Type 5 contre les particules solides.
- Protection Type 6 contre les projections limitées de liquides.
- Taille disponible : S à XXXL.
- Conditionnement : une combinaison dans un sachet en PE et 25 combinaisons par carton.
- Matériau sans silicone et sans latex (limite les risques d'allergie).
- Couleur : blanc.
- Résistance à la déchirure trapézoïdale : classe 2 sur 6.
- Résistance à l'abrasion : classe 6 sur 6.
Normes:
- Certifiée CE : EPI de catégorie III (complexe) selon le règlement (UE) 2016/425.
- EN 1073-2 : protection contre la contamination par poussières radioactives.
- EN 1149-5 : propriétés antistatiques.
- EN ISO 13982-1 : protection contre les particules solides (type 5).
- EN 13034 : protection contre les projections de liquides limitées (type 6).
- EN ISO 17491-4 : résistance à la pénétration de liquides.
- Nombreux tests de résistance ISO réalisés, plus de détails sur la fiche technique.
Informations sur la marque:
KleenGuard®, une marque de Kimberly-Clark, fondée en 1872, qui opère dans 175 pays et emploie plusieurs dizaines de milliers de personnes. Leader des produits d’hygiène (Kleenex, Huggies), elle vise à réduire de 50 % son empreinte écologique d’ici 2030. Engagée dans la durabilité et l’innovation, elle produit des millions de tonnes de fibres vierges chaque année pour répondre aux besoins essentiels, tout en favorisant des pratiques responsables et un impact positif global.
Points forts
- Protection maximale : équipement de protection de catégorie III pour les environnements à haut risque.
- Confort optimal : matériau respirant et conception ergonomique.
- Polyvalence : adaptée à une large gamme d’applications industrielles.
- Sécurité accrue : propriétés antistatiques pour une protection supplémentaire.
- Durabilité : haute résistance à l’abrasion et aux déchirures.
- Compatibilité avec les équipements : capuche spécialement conçue pour le port de masques et autres dispositifs de protection.
- Confort optimal : matériau respirant et conception ergonomique.
- Polyvalence : adaptée à une large gamme d’applications industrielles.
- Sécurité accrue : propriétés antistatiques pour une protection supplémentaire.
- Durabilité : haute résistance à l’abrasion et aux déchirures.
- Compatibilité avec les équipements : capuche spécialement conçue pour le port de masques et autres dispositifs de protection.
Applications
La combinaison KleenGuard™ A40 est idéale pour les environnements industriels et professionnels, tels que :
- Industrie chimique : manipulation de produits chimiques et solutions aqueuses.
- Pharmaceutique : protection contre les particules fines et la contamination.
- Manufacture : zones à haute concentration de poussières.
- Services publics : protection lors des travaux de nettoyage.
- Peinture par pulvérisation : matériau à faible peluchage, idéal pour les finitions.
- Agriculture : protection contre les pesticides et autres substances chimiques.
- Industrie chimique : manipulation de produits chimiques et solutions aqueuses.
- Pharmaceutique : protection contre les particules fines et la contamination.
- Manufacture : zones à haute concentration de poussières.
- Services publics : protection lors des travaux de nettoyage.
- Peinture par pulvérisation : matériau à faible peluchage, idéal pour les finitions.
- Agriculture : protection contre les pesticides et autres substances chimiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Matière principale | stratifié |
| Couleur | blanc |
| Catégorie | 3 |
| Matière | airflex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,99 € HT
/ unité
10,79 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h








