Combinaison workwear Sonorco COMBI7157P-4, Taille : 04 | Couleur : Gris | Matière principale : Coton
Combinaison 1F Gris
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sonorco :COMBI7157P-4
Rubix :0528-6127138

Documents
Détails articles : COMBINAISON GLISSIERE T4 C/P GRIS
Col chevalière. Ouverture centrale par fermeture glissière maille injectée sous croisure. Manches montées, pressions bas de manches deux positions. Soufflets d'aisance dos. Taille élastiquée aux dos. Passe mains droit et gauche fermés par pression. Deux poches poitrine extérieures plaquées,rabats fermés par pressions cachés. Poche cuisse plaquée à droite,rabat fermé par pressions cachés. Poche revolver sur arrière droit avec rabats fermé par pressions plastiques noirs cachés. Fourche surpiquée double aiguille. Assemblage en couture rabattue
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Grammage | 315 g/m² |
| Matière | 60% coton - 40% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,55 € HT
/ unité
89,46 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h