Combinaison multirisques Cepovett 22-9G86-9570-2227-4, Taille : 04 | Couleur : Orange | Matière principale : Coton
Combinaison 1 FAG FLUO SAFE XP
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :22-9G86-9570-2227-4
Rubix :2223-6197783
EAN :3603624979881

Détails articles : COMBINAISON 1 FAG FLUO SAFE XP ORANGE FLUO / GRIS CHARCOAL T4
Découpes en contraste sur le col + épaules + rabat poche poitrine + torse + bas de manche + découpes asymétriques devant et dos + bas de jambe
Col montant et bicolore
Combinaison fermée par fermeture à glissière sous patte + grippers métal cachés
1 poche poitrine droite incrustée fermée par rabat + grippers métal cachés ? marquage possible poitrine gauche
1 poche poitrine intérieure gauche
Poignets à soufflet réglables sur 2 positions par des grippers métal
Elastiques dos
2 poches cavalières avec entrée de poche en contraste
1 poche cuisse gauche au porter plaquée avec soufflets (bas et côté (dos)) et fermée par rabat + grippers métal cachés
1 poche-mètre plaquée avec bas volant côté droit au porter
1 poche dos plaquée côté droit au porter
Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 50 mm positionnées sur le torse + bras + épaules + cuisses + bas de jambes
Collerette de marquage intérieure à l’encolure
Taps CS inséré dans la poche cuisse gauche au porter
Entrejambe 75 cm avec ourlet de 5 cm
2 statures : M (medium) et L (longue) (sur commande)
Col montant et bicolore
Combinaison fermée par fermeture à glissière sous patte + grippers métal cachés
1 poche poitrine droite incrustée fermée par rabat + grippers métal cachés ? marquage possible poitrine gauche
1 poche poitrine intérieure gauche
Poignets à soufflet réglables sur 2 positions par des grippers métal
Elastiques dos
2 poches cavalières avec entrée de poche en contraste
1 poche cuisse gauche au porter plaquée avec soufflets (bas et côté (dos)) et fermée par rabat + grippers métal cachés
1 poche-mètre plaquée avec bas volant côté droit au porter
1 poche dos plaquée côté droit au porter
Bandes rétro-réfléchissantes cousues de 50 mm positionnées sur le torse + bras + épaules + cuisses + bas de jambes
Collerette de marquage intérieure à l’encolure
Taps CS inséré dans la poche cuisse gauche au porter
Entrejambe 75 cm avec ourlet de 5 cm
2 statures : M (medium) et L (longue) (sur commande)
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | 4 |
| Haute visibilité | oui |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | gris |
| Coupe | unisexe |
| Matière | coton/polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
167,60 € HT
/ unité
201,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours
