Peinture de finition Rust-Oleum 958402.10, Couleur: Gris | Max. Température d'utilisation: 100 °C
Base Peinture antirouille et au zinc
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Rust-Oleum :958402.10
Rubix :1133-5340429
EAN :8715743002946

Documents
Détails articles : RUST-OLEUM 958402.10 GRIS CLAIR
Peinture thixotropée pour métal à pouvoir garnissant élevé. Excellente résistance à la corrosion, à l'usure et aux chocsA mélanger avec Durcisseur 9501.10
Base B95 Epoxy Souple 5L Gris Clair - à mélanger avec Durcisseur 9501.10
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 5000 ml |
|---|---|
| Couleur | gris |
| Finition | satin |
| Max. Température d'utilisation | 100 °C |
| Temps de séchage | 480 min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
592,61 € HT
/ unité
711,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
